絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目:

600件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCマスキングテープ一般塗装用 アサヒペンPCマスキングテープ一般塗装用アサヒペン
139税込153
1巻
3日以内出荷から7日以内出荷
用途屋内外(平滑面)の塗装に。RoHS指令(10物質対応)対応
EXアイロン貼りふすま紙うらばり用 アサヒペンEXアイロン貼りふすま紙うらばり用アサヒペン
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
アイロンだけで手早く簡単に貼れます。 枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 はがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。長さ(cm)180幅(cm)95無地RoHS指令(10物質対応)対応
おさえハケ アサヒペンおさえハケアサヒペン
739税込813
1個
当日出荷
馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。
幅(mm)180トラスコ品番829-0142材質木、馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
カベ紙 ステンレス製カット定規 アサヒペンカベ紙 ステンレス製カット定規アサヒペン
799税込879
1個
当日出荷
取扱いやすい角度をつけたカット定規で、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。
材質ステンレス幅(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
下地おさえ紙 アサヒペン下地おさえ紙アサヒペン
499税込549
1個
予約販売
せんい壁・砂壁面にカベ紙を貼る時の下地調整や化粧合板にカベ紙を貼る時の継ぎ目部分の下地調整に適しています。
材質パルプ長さ(m)30幅(cm)88使用面積幅92cm×高さ2.4mのカベ紙約6枚分RoHS指令(10物質対応)対応
貼り道具セット 障子 アサヒペン貼り道具セット 障子アサヒペン(1件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
のりバケとトレイ・カッターを揃えた、障子紙を貼るのに便利なセットです。
用途のり貼り障子紙。セット内容のりバケ(90mm)、のり用トレイ、ふすま紙・障子紙用カッター、障子紙用カット定規(200mm)、ポリベラ(38mm)、スポンジRoHS指令(10物質対応)対応
エポキシサビドメ用うすめ液 アサヒペンエポキシサビドメ用うすめ液アサヒペン
1,598税込1,758
1個(400mL)
4日以内出荷
ノントルエン・ノンキシレンの環境対応うすめ液。 油性超速乾サビドメの希釈に。 塗装面の汚れの拭き取りに。 塗装後の塗装用具の洗浄に。
用途油性超速乾サビドメ、酒精塗料の希釈に適します。特性サビドメ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
水性 カベ塗料用下塗り剤 アサヒペン水性 カベ塗料用下塗り剤アサヒペン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(480mL)
当日出荷から翌々日出荷
砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。 余分な塗料の吸込みもおさえるためたいへん経済的です。 水性なので安全で、塗りやすく、あとのしまつも水でできるので取り扱いが簡単です。
用途砂壁・せんい壁・土壁・しっくい壁及び塗ってある古い塗料が老化した壁面などに塗装する際の下塗り。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
チークオイル アサヒペンチークオイルアサヒペン(1件のレビュー)
869税込956
1個(100mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
木製品の木目を生かし、しっとりとした自然な風合いに仕上げられます。 油脂分が木に深く浸透し、内部から木製品を強化します。
用途家具、木工品など屋内未塗装木部。(床を除く)透明(クリヤ)主な用途屋内木部使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/約1日、冬期/約2日危険物の性状非水溶性
水性 つや消しニス アサヒペン水性 つや消しニスアサヒペン(1件のレビュー)
819税込901
1個(100mL)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。つや消しクリヤ使用場所屋内用特性つや消し、速乾乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
水性簡易屋上防水塗料専用シーラー アサヒペン水性簡易屋上防水塗料専用シーラーアサヒペン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(2L)ほか
当日出荷
水性簡易屋上防水塗料の専用シーラーで各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
ライトレモン特性防水、耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
塗料シンナー アサヒペン塗料シンナーアサヒペン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(16L)
3日以内出荷
油性塗料、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメルの希釈、洗浄。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プレス缶内容器 アサヒペンプレス缶内容器アサヒペン
699税込769
1セット(5枚)
当日出荷
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。 スーパープレス缶にスッキリ納まる替え容器です。
容量(L)3材質ポリプロピレン質量(g)87RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)Φ192×140
PE手付きビーカー アサヒペンPE手付きビーカーアサヒペン
759税込835
1個(500mL)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
PC上級ニス・ステイン用刷毛 アサヒペンPC上級ニス・ステイン用刷毛アサヒペン
569税込626
1本(15mm)ほか
当日出荷から3日以内出荷
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途ニス・ステイン用種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
PCノンスリップマスカー アサヒペンPCノンスリップマスカーアサヒペン
989税込1,088
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ポリフィルムにノンスリップ加工をしているので、歩いても破れにくく、滑りにくいマスカーです。
用途床などの養生に最適シート長さ(m)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
PCコロナシート アサヒペンPCコロナシートアサヒペン
2,798税込3,078
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
透明厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
HQ コールタール用ハケ アサヒペンHQ コールタール用ハケアサヒペン(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
用途コールタール塗装に最適!全長(mm)240種類刷毛毛丈(mm)55材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途コールタール用毛色黒色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)75
木材防虫スプレー アサヒペン木材防虫スプレーアサヒペン
2,698税込2,968
1本(420mL)
3日以内出荷
建物の基礎・床下などの未塗装木部に。 シロアリがその処理部を食することにより駆除するものです。
用途木部のシロアリ処理の塗料。乾燥時間(分)30~60分(夏期)、60~120(冬期)塗布面積(m2)4~5トラスコ品番445-0507主な用途木床使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫
文字筆セット アサヒペン文字筆セットアサヒペン
1,598税込1,758
1セット(2本)
3日以内出荷
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途表札や看板などの文字書きにセット内容文字筆S、L適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤラッカー アサヒペンクリヤラッカーアサヒペン
1,598税込1,758
1缶(300mL)
当日出荷
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)特性速乾仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。容量(mL)300乾燥時間(分)夏季/10~20冬季/20~50主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
砂利を固める水性接着剤 アサヒペン砂利を固める水性接着剤アサヒペン
1,998税込2,198
1本(1kg)
3日以内出荷
小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。落ち葉などの掃きそうじが楽になります。シャワー状に散布できるので、作業が楽です。
用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に成分アクリル樹脂、水区分屋外用標準重ね塗り回数(回)2回塗り色(塗膜)仕上り:透明危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)1時間以上硬化時間夏期:約1日/冬期:約2日塗り面積(m2/L)5~7/軽歩行する場合は2.5~3.5塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂接着剤
UVカット3倍強い明るい障子紙 アサヒペンUVカット3倍強い明るい障子紙アサヒペン
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
室内が明るく感じられる!UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。本品は、障子紙のJIS規格に規定された白色度下限値より明るい障子紙です。本品は、障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値(78.45kpa)に比べて、約3倍の強さです。
用途用途:障子貼り用材質パルプ80%、ポリエステル15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合※紫外線カット加工品製法機械すき枚数【貼れる障子】2寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×3.6RoHS指令(10物質対応)対応
SPC多用途パネル アサヒペンSPC多用途パネルアサヒペン
649税込714
1枚
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK pietra:JLPI-04と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)540入数(枚)1寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)1ケース(24枚)使用時:3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの16種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水インディゴブルー種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
NEWスタイリッシュマット アサヒペンNEWスタイリッシュマットアサヒペン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
屋内にも屋外にも使えます。弾力性があるので、衝撃をやわらげます。汚れても、洗剤で洗うことができます。湿気が逃げやすいメッシュ構造です。ハサミで簡単に切れます。
用途台所、脱衣所、洗面所、トイレ、子供部屋など、屋内のいろいろなところの床面保護に。ベランダ、テラス、プールサイド、レジャー用など、屋外のいろいろな所に。トラスコ品番146-2003材質発砲体(塩化ビニル)・ネット(ポリエステル)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
UVカットガラスシート抗菌プラス アサヒペンUVカットガラスシート抗菌プラスアサヒペン
549税込604
1枚
3日以内出荷
抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。
材質(シート)塩化ビニル機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-EガラスRoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)裏面:ポリエステル
水性多用途マットカラースプレー サンライトイエロー アサヒペン水性多用途マットカラースプレー サンライトイエローアサヒペン
699税込769
1本(100mL)
4日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50サンライトイエロー容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー ピーコックブルー アサヒペン水性多用途マットカラースプレー ピーコックブルーアサヒペン
699税込769
1本(100mL)
3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50ピーコックブルー容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
有孔ラバーマット専用見切り材 アサヒペン有孔ラバーマット専用見切り材アサヒペン
1,088税込1,197
1個
翌々日出荷
有孔ラバーマットの見切り材に。22mm厚の有孔ラバーマット(RM-1050、RM-6080、RM-4060)に使用できます。ジョイントパーツRM-JP(別売)を使用して有孔ラバーマットに連結が可能です。裏面に10cm単位で溝があります。お好みのサイズにカットして使用できます。
質量(kg)約1.4寸法(cm)約10×80×2.2素材天然ゴム
リビングクリーナーカベ紙用 アサヒペンリビングクリーナーカベ紙用アサヒペン
999税込1,099
1本(500g)
当日出荷
フッ素コートが汚れからガードし拭き取り後はサラサラ!室内のホルムアルデヒドやタバコの臭いを低減します。照明器具・アルミサッシ・洗面台などにも!
用途ビニールカベ紙・照明器具・アルミサッシ・ドア・スイッチまわり・洗面台に。成分界面活性剤(1.7% アルキルグルコシド)、洗浄補助剤内容量(g)500液性弱アルカリ性使用量1m2当たり/13回スプレー(10ml相当)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
JOINT-LOCK pietra 段差見切り材 アサヒペンJOINT-LOCK pietra 段差見切り材アサヒペン
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
JOINT-LOCK pietra用の段差見切り材です。
質量(g)約205寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約35×915×7RoHS指令(10物質対応)対応
手に塗る テブックリン アサヒペン手に塗る テブックリンアサヒペン
2,598税込2,858
1個(80g)
3日以内出荷
作業前に塗ることで汚れが簡単に落ちます。塗料・ワックス・油等の汚れが水洗いだけで簡単に落ちます。弱アルカリ性。安心の国産品!化粧品基準の安全成分を使用しています。作業前に手に塗りこむことで、塗料、ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます。
用途塗料・ワックス等の塗装時、換気扇・レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸・サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備、靴磨きなど。成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール形状白クリームタイプ使用量1回あたり0.5~1g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数80~160回
超速乾防水スプレー アサヒペン超速乾防水スプレーアサヒペン
849税込934
1本(300mL)
3日以内出荷
約1分で乾燥スプレー後、約1分ではっ水効果を発揮します(※乾燥時間はスプレーする対象の材質や生地の厚さ、気温、塗布量によって変わります。)。はっ水効果で、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
用途雨・雪をはじく。成分シリコーン樹脂、石油系炭化水素、イソプロピルアルコール標準使用量ブルゾンなどの上着2着分RoHS指令(10物質対応)対応容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品
ウェーブ化繊ハケ WAVY多用途 アサヒペンウェーブ化繊ハケ WAVY多用途アサヒペン
349税込384
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
塗りやすくきれいに仕上がる。多用途用。本職とじ式。極細毛先。厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛組により、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。塗料の吐き出しにムラが少なく、ライトユーザーにも使いやすい。高品質で水性・油性 全塗料対応。
用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料に。形状筋違毛丈(mm)40材質(毛)化繊主な用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料適合塗料水性塗料・油性塗料/ニス・ステイン
シールドコーティング アサヒペンシールドコーティングアサヒペン
1,198税込1,318
1本(50mL)
3日以内出荷
屋内外で6ヵ月間抗ウイルス効果が持続コーティング膜により、抗ウイルス・抗菌性(※1)の効果が屋内外で6ヶ月間持続します。(※2)※1 全てのウイルス、細菌に効果があるわけではありません。※2 UV照射および人工降雨により、劣化を促進させた試験結果から想定される期間となります。
用途プラスチック(PP、PEを除く)、木、アルミ・ステンレスなどの非鉄金属、塗装されている鉄部、カベ紙効果抗ウイルス・抗菌塗り面積(m2)10~50透明クリア材質合成樹脂(アクリル樹脂)/抗ウイルス・抗菌剤(銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン)/酢酸/水
油性木部用推奨ハケ アサヒペン油性木部用推奨ハケアサヒペン
339税込373
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 塗料の性質に適した毛組み。 厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用
UV3倍彩アイロン障子紙 アサヒペンUV3倍彩アイロン障子紙アサヒペン
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
手漉き和紙をちりばめた彩り豊かで丈夫な障子紙。手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙です。障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。
用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)3.6材質パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
UV超強カラーPC障子紙 アサヒペンUV超強カラーPC障子紙アサヒペン
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い。プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。汚れても水拭きすることができます。冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。従来の障子紙のような風合いがあります。
用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)1.8材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工
UV3倍麻アイロン障子紙 アサヒペンUV3倍麻アイロン障子紙アサヒペン
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
麻が入った上質な風合いの障子紙。麻が入った上質な風合いの障子紙です。障子紙のJIS規格下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。
用途障子貼り用長さ(m)3.6材質パルプ50%、麻50%、レーヨン12%、ポリエステル12%、ビニロンバインダー6%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付