SPC多用途パネルアサヒペン翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK:JL-04と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)540入数(枚)1寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)1ケース(24枚)使用時:3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所