絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目:

600件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性トタン用EX アサヒペン油性トタン用EXアサヒペン
8,598税込9,458
1缶(7kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
のびがよく広い面積が塗れる。耐久性に優れ、長期間トタン板を保護します。簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です。トタン板への密着がよく、温度変化によるトタン板の伸び縮みによっても、ひび割れやはがれが生じません。
用途屋外用。屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン。屋外の鉄部や木部にも塗れます。(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)使用場所屋外光沢ツヤあり塗料タイプアルキド樹脂塗料主な用途屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部や木部(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)仕上塗膜:不透明(下地を隠す)塗回数標準:1乾燥時間(時間)夏期6/冬期12特性耐久性油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗装の目安塗り重ね時間:夏期1日/冬期2日主成分アルキッド樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペンサンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白アサヒペン
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷
平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)ツヤ消し白(粗目)使用場所屋内外特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
屋外木部・ガーデン用洗浄スプレー アサヒペン屋外木部・ガーデン用洗浄スプレーアサヒペン
799税込879
1本(500g)
3日以内出荷
木をいためにくいウッドデッキ・ベランダ・ラティスなどの屋外木部の汚れを洗浄
用途ウッドデッキ・ベランダ・ラティス・トレリスなどの屋外木部の汚れ落としに。主な用途ウッドデッキ・ベランダ・ラティス・トレリスなどの屋外木部使用場所屋外使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~23g相当)]液性弱アルカリ性主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤危険物の類別非危険物
NEW水性インテリアカラー推奨ローラー アサヒペンNEW水性インテリアカラー推奨ローラーアサヒペン
159税込175
1本
3日以内出荷
推奨ローラーなので塗りやすく美しい仕上がり!NEW水性インテリアカラーの塗装に最適です。塗料の含み・吐き出しが良く作業性に優れています。塗料の性質に適した毛質を使用しているためきれいに仕上がります。
用途NEW水性インテリアカラーの塗装/室内壁への塗装/コーナー・入隅等の塗装毛丈(mm)10サイズスモールローラー適合塗料水性材質ポリエステル、ポリプロピレン
のり貼超強PC障子紙 アサヒペンのり貼超強PC障子紙アサヒペン
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
のりで貼れる和紙の風合いのプラスチック障子紙。冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)美しい和紙の風合いがあります。障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。障子用のりで貼れます。
用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)1.8材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合
JOINT-LOCK 見切材専用両面テープ アサヒペンJOINT-LOCK 見切材専用両面テープアサヒペン
389税込428
1本
当日出荷
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用両面テープです。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用材質テープ基材:不織布、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:ポリエチレンラミネート紙テープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安【本品で貼れる本数】1列貼りの場合:専用見切り材21本分、2列貼りの場合:専用見切り材10本分RoHS指令(10物質対応)対応
油性鉄部・木部用EX アサヒペン油性鉄部・木部用EXアサヒペン
4,998税込5,498
1缶(3L)
3日以内出荷
タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。 日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。)使用場所屋内外用塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分)仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分合成樹脂調合ペイント標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
ヘラ アサヒペンヘラアサヒペン
219税込241
1本
3日以内出荷
カベ紙・ふすま紙のコーナー部分のきめ込みが、きれいにできます。 手にフィットし、握りやすい形状のヘラです。 ヘラの両端の厚みが異なりますので、お好みに応じた使い分けが可能です。
材質ABS樹脂寸法(mm)200919刃幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
PCお徳用マスキングテープ充てん材用 アサヒペンPCお徳用マスキングテープ充てん材用アサヒペン
749税込824
1箱(3巻)
3日以内出荷
1巻の単価が割安なお買得タイプ
種類充てん材用RoHS指令(10物質対応)対応
PCお徳用マスキングテープ外壁塗装用 アサヒペンPCお徳用マスキングテープ外壁塗装用アサヒペン
769税込846
1箱(3巻)
当日出荷
1巻の単価が割安なお買得タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
アイロン貼りふすま紙貼りセット アサヒペンアイロン貼りふすま紙貼りセットアサヒペン
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
アイロン貼りタイプのふすま紙を貼るのに便利なセットです。
用途アイロン貼りタイプのふすま紙。セット内容マスキングテープ(24mm×12m)、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応
アプリシート アサヒペンアプリシートアサヒペン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アプリシート
クリヤ
カベ紙 はがしヘラ アサヒペンカベ紙 はがしヘラアサヒペン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
柄つきのステンレス製ヘラで、カベ紙をはがした後に壁面に残る裏紙を、スムーズにはがすことができます。
幅(mm)75材質ポリプロピレン、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
カベ紙 水つけ・のりつけスポンジ アサヒペンカベ紙 水つけ・のりつけスポンジアサヒペン
809税込890
1個
3日以内出荷
水やのりをたっぷり含み、ムラなく効率的に、カベ紙・ふすま紙の水つけやのりづけ作業ができます。
材質ポリエチレン、ウレタンスポンジ幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
カベ紙 柄つきカット定規 アサヒペンカベ紙 柄つきカット定規アサヒペン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
木製柄つきのステンレス製カット定規で、扱いやすくスピーディーに、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。
トラスコ品番829-0138材質木、ステンレス幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
プロ仕様おさえローラー アサヒペンプロ仕様おさえローラーアサヒペン
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
耐摩耗性に優れたプロ仕様のローラーで、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。
材質木、鉄、ポリアセタールトラスコ品番829-0148ローラー幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ペンカル アサヒペンペンカルアサヒペン
40,980税込45,078
1本
3日以内出荷
日光や雨に強いシート
シート長さ(m)25
再湿タイプカベ紙貼りセット アサヒペン再湿タイプカベ紙貼りセットアサヒペン
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに便利なセットです。
用途生のり。再湿タイプカベ紙。セット内容おさえハケ(180mm)、竹ベラ(200mm)、おさえローラー(32mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カベ紙用カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応
和紙風装飾シート5シート アサヒペン和紙風装飾シート5シートアサヒペン
399税込439
1袋(5シート)
翌々日出荷
障子紙・ふすま紙の補修に。
用途障子紙やふすま紙の破れた部分の補修などに。
油性 かわら塗料専用シーラー アサヒペン油性 かわら塗料専用シーラーアサヒペン
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
4日以内出荷
スレート瓦・セメント瓦塗装の下塗りに。 ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などにの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性を発揮します。 本品を下塗りすることにより、吸い込みを防ぎますので、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途スレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 コンクリートやモルタル面 の下塗りに。透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル特性防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
クリヤラッカー アサヒペンクリヤラッカーアサヒペン
779税込857
1本(100mL)
4日以内出荷
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)透明(クリヤ)主な用途屋内木部使用場所屋内用特性速乾乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.8危険物の性状非水溶性
油性サビ鉄用 アサヒペン油性サビ鉄用アサヒペン
1,498税込1,648
1缶(0.2L)
3日以内出荷
特殊な強力防錆剤の働きでサビドメ効果 を発揮するので、サビ面の上からそのまま塗ってもOKです。 サビ取り作業の手間が省けるので非常に能率的に塗装ができます。 無公害防錆顔料が配合されており、安全かつ、すぐれたサビドメ効果 を発揮します。
用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品の下塗りに。主な用途乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2kg油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ塗り面積(1回塗り)(m2)1.7~2.3
ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー アサヒペンガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバーアサヒペン
80,980税込89,078
1セット(20本)
3日以内出荷
種類遮熱シートRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用遮熱シート 46cm×2m シルバー アサヒペンガラス用遮熱シート 46cm×2m シルバーアサヒペン
50,980税込56,078
1セット(20本)
3日以内出荷
種類遮熱シートRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ アサヒペンガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤアサヒペン
50,980税込56,078
1セット(20本)
3日以内出荷
種類遮熱シートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
ポリ軟膏NK型容器 アサヒペンポリ軟膏NK型容器アサヒペン
449税込494
1個(300mL)ほか
3日以内出荷
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)ポリプリロピレン耐熱温度(℃)0~70材質(パッキン)発泡ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
特上 水性瓦・トタン用ハケ アサヒペン特上 水性瓦・トタン用ハケアサヒペン
739税込813
1本
3日以内出荷
毛丈(mm)65形状種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用、トタン・瓦用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
PPビーカー アサヒペンPPビーカーアサヒペン
289税込318
1個(100mL)ほか
3日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
PC上級ハケ油性トタン用 アサヒペンPC上級ハケ油性トタン用アサヒペン
1,798税込1,978
1本(80mm)ほか
3日以内出荷
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途油性トタン用形状種類刷毛毛丈(mm)65材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
PCローラーバケスペア万能用 アサヒペンPCローラーバケスペア万能用アサヒペン
629税込692
1個(100mm)
翌々日出荷
各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。 紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。 長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。 最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。 平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。
サイズレギュラー質量(g)20種類ローラー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×60×60ローラーサイズ(mm)100主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
PCチャンネルブラシ真チュウ アサヒペンPCチャンネルブラシ真チュウアサヒペン
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
質量(g)60適合材金属面RoHS指令(10物質対応)対応
PCコーキングベラ アサヒペンPCコーキングベラアサヒペン
589税込648
1個(93mm)
翌々日出荷
用途ヒビ割れ箇所の充填作業に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×180×11質量(g)30規格93mm刃幅(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒペン ペイントスプレーヤーST ピストン アサヒペンアサヒペン ペイントスプレーヤーST ピストンアサヒペン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合アサヒペン ペイントスプレーヤーST ST-007RoHS指令(10物質対応)対応
スリム万能用ローラーバケ アサヒペンスリム万能用ローラーバケアサヒペン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適
サイズスモール質量(g)140種類ローラー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×170×40ローラーサイズ(mm)150mm主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
上級水性用ハケ アサヒペン上級水性用ハケアサヒペン
389税込428
1個
当日出荷
形状筋違種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
HQ 防虫・防腐ソート用刷毛 アサヒペンHQ 防虫・防腐ソート用刷毛アサヒペン
519税込571
1個
当日出荷
形状種類刷毛毛丈(mm)55材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途防虫用、防腐用毛色茶色刷毛幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
油性木工用着色ニス アサヒペン油性木工用着色ニスアサヒペン
1,798税込1,978
1缶(300mL)
3日以内出荷から6日以内出荷
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。種類1液型ウレタン樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)主な用途危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、つやだし危険物の性状非水溶性
天井用パネルカベ紙 アサヒペン天井用パネルカベ紙アサヒペン
4,898税込5,388
1セット(18枚)
翌々日出荷
扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
幅(mm)308高さ(mm)330質量(g)780奥行(mm)22
油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン油性ツヤ復活クリヤコートアサヒペン
4,398税込4,838
1缶(1.6L)
3日以内出荷
●透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。 ●特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。 ●水性・油性塗料に上塗り可能です。
用途●旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
夏涼しく冬暖かい障子紙 アサヒペン夏涼しく冬暖かい障子紙アサヒペン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
3日以内出荷
特殊プラスチック層が日射しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。 特殊プラスチック層のはたらきで気密性が高まり、冷暖房効果の向上が期待できます。 障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。 UVカット加工の効果により、紫外線の透過を約95%カットします。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×2.15材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロン・PVA8%、蛍光剤配合、紫外線カット加工RoHS指令(10物質対応)対応