14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。 速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。 エタノールによる抗菌効果もあります。 この上に塗料も塗装できます。
用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。 下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱 商品タイプ本体 使用量[使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
939 税込1,033
当日出荷

結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。
用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。 容量(mL)400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水 使用の目安6(「6ml相当」1m2/回) 液性中性 寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180 危険物の類別非危険物 適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
1本(400mL)
539 税込593
当日出荷

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

低臭タイプのスプレーです。 強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。 逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。 ガス抜きキャップ付き。
用途浴室の壁や天井に。 主な用途浴室カベ・天井 使用場所屋内用 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.135kg 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。 特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。 サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。 フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 主な用途屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐久、サビドメ 主成分シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.2L)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。
用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部。(床を除く) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約188×60×60 主な用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部(床除く) 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量135mL 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐・防カビ・防藻・防虫効果
1本(300mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!。上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!。下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。 主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ) ツヤ消し白(粗目) 使用場所屋内外 特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 油性 or 水性油性 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

水性 ウッドリフォームペイント アサヒペン 動画あり
水性で塗りやすく、低臭タイプの木部保護塗料。 1回塗りで隠ぺい性が高いので、汚れて色あせた木部もきれいに仕上がり、リフォーム塗り替えに最適。 紫外線吸収剤、防かび剤、はっ水剤、防藻剤、防腐剤配合で木部を劣化から守ります。
用途屋内外の木部・木製品 主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、防カビ剤、防藻剤、防腐剤、防虫剤、はっ水剤、紫外線吸収剤、水 主な用途屋内木部・屋外木部 使用場所屋内用・屋外用 特性防カビ、防藻、防腐、防虫、はっ水、紫外線吸収 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:1~3、冬期:2~5
1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)2~4 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 動画あり
防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 主な用途浴室カベ 使用場所屋内用 使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。 木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。 素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。 塗りやすく木目を美しく生かします。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。 外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。 主な用途屋外木部・木製品 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ、つや消 塗り重ね可能時間(時間)2~5 乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/1~2日 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン 動画あり
超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。 特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。 コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。 主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀 使用場所屋外用 特性耐久 仕上不透明(下地を隠す) 危険物の類別非危険物 光沢ツヤあり RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(3kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。 日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。 浸透性に優れ、長期間木材を保護。 優れた防虫・防カビ効果を発揮。 安全性の高い薬剤を使用。 クレオソート油に比べ安全・低臭。
用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。 土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。 主な用途木、屋根、床、板塀 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/4~6 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)