カテゴリ

  • 塗料(8)
    • 鉄部(6)
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(2)
  • カンペハピオ(10)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • イサム塗料(1)
  • TRUSCO(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • BAN-ZI(20)
  • ニッぺ(日本ペイント)(17)
  • イチグチ(12)
  • ビシャモン(11)
  • プラス[家具](11)
  • エスケー化研(10)
  • 高島産業(10)
  • 星和電機(SEIWA)(8)
  • 日本特殊塗料(7)
  • テラモト(6)
  • ロックペイント(6)
  • 色アイボリー系(5)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(5)
  • 色シルバー系(3)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色レッド系(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(7)
主な用途
  • その他(2)
  • 屋外木部(2)
  • 鉄部(5)
  • 非鉄金属(3)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(6)
特性
  • さび止め(5)
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(2)
さび止め・ツヤ出し・ツヤ消し・耐久・耐摩耗・耐候
主成分
  • アクリル(5)
アクリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ用塗料」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性シルバーペイント鉄部用スプレー アサヒペン油性シルバーペイント鉄部用スプレーアサヒペン
1,098税込1,208
1本(300mL)
3日以内出荷
光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。エアゾールなのでタッチアップに便利です。塩害に強く、サビの発生を防ぎ、長時間鉄製品を守ります。日光や雨に強い美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途扉・門扉・フェンス・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部・鉄製品仕様●冬季乾燥時間(約時間):6~10●塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上・冬期/2日以上●塗膜の仕上がり:特殊仕上げ(シルバー調)●夏季乾燥時間(約時間):3~5時間シルバー容量(mL)300塗り面積(m2)1本あたり:0.6~0.9※タタミ0.4~0.5枚分標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量90mL光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアルミニウムペイント
油性シルバーペイント トタン用 アサヒペン油性シルバーペイント トタン用アサヒペン
9,798税込10,778
1缶(3kg)ほか
当日出荷
たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。
用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。シルバー主な用途屋外の鉄部や木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油性シルバーペイント 鉄部用 アサヒペン油性シルバーペイント 鉄部用アサヒペン
1,398税込1,538
1缶(200mL)ほか
当日出荷
たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。
用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。シルバー主な用途屋外の鉄部や木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油性高耐久鉄部用スプレー アサヒペン油性高耐久鉄部用スプレーアサヒペン
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。特性耐久・耐摩耗/さび止め光沢ツヤ消し主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品塗回数標準:1油性 or 水性油性仕上塗膜:不透明(下地を隠す)RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料塗り面積(m2)1.1~1.3使用場所屋内/屋外主成分シリコンアクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
油性高耐久鉄部用 アサヒペン油性高耐久鉄部用アサヒペン
629税込692
1缶ほか
当日出荷から5日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。塗回数標準:1RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品仕上塗膜:不透明(下地を隠す)特性耐久・耐摩耗/さび止め塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料使用場所屋内/屋外油性 or 水性油性光沢ツヤ消し主成分シリコンアクリル樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
水性高耐久鉄部用 アサヒペン水性高耐久鉄部用アサヒペン(5件のレビュー)
799税込879
1缶(200mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる!水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。
用途屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く) 木製品主な用途屋内外の鉄部・鉄製品使用場所屋内外特性耐久、さび止め塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料標準重ね塗り回数(回)2光沢ツヤあり塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期)主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレーアサヒペン(52件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン油性 高耐久鉄部用アサヒペン(215件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用接着剤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら