置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
非鉄金属への塗装ができる。
この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
ガス抜きキャップ付き。
用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。
色透明(クリヤ)
主な用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄
乾燥時間(分)夏期/15~20、冬期/30~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性プライマー
危険物の性状非水溶性
関連キーワード