7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。 仕様初期密着(時間):1~2 付属品仕上げヘラ 成分 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ホワイト 質量(g)約326 内容量(mL)200 硬化時間(時間)最終:24~48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工量約60×60cm
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

アサヒペンJOINT-LOCK pietra
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。 材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル) 質量(g)1550 入数(枚)8 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4 施工面積(m2)1.53
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

アサヒペンJOINT-LOCK pietra
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。 材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル) 質量(g)1550 入数(枚)8 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4 施工面積(m2)1.53
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

アサヒペンJOINT-LOCK pietra
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。 材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル) 質量(g)1550 入数(枚)8 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4 施工面積(m2)1.53
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

アサヒペンJOINT-LOCK pietra
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。 材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル) 質量(g)1550 入数(枚)8 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4 施工面積(m2)1.53
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

JOINT-LOCK フロアタイル アサヒペン 動画あり
アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイル
エコ商品
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所 仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要 材質塩化ビニル(SPC) 厚さ(mm)4 幅(cm)18.3 長さ(cm)91.5 使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル アサヒペン 動画あり
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。 裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所 仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要 材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層) 厚さ(mm)5 幅(cm)18.3 長さ(cm)91.5 使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)