平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ
毛丈(mm)約12
サイズレギュラー
種類ローラーセット
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。
うすめずにそのまま使用できます。
古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。
せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。
カベ紙の破れ・はがれの補修に。
成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。
用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。
毛丈(mm)11
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル、紙
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
こんなお得な商品も!
レギュラーローラー
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
塗料の含みに優れ、広い面の塗装に最適。
用途コーナ、入隅、狭い所の塗装に
材質ポリエステル繊維、ポリプロピレン
紙管内径(mm)38
適合塗料水性塗料・油性塗料
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。
用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。
毛丈(mm)11
セット内容ローラー、ハンドル
サイズレギュラー
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル、紙
材質(柄部)スチール、ポリプロピレン
主な用途万能用(多用途)
軽量・コンパクトなローラーで、小面積やタッチアップの塗装に適しています。
毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
用途コーナ、入隅、狭い所の塗装に
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル、ポリプロピレン
材質(柄部)ポリエステル、ポリプロピレン
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用
適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面
材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
幅(cm)92
使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
材質(シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
適合材透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。
平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。
サイズレギュラー
質量(g)20
種類ローラー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×60×60
ローラーサイズ(mm)100
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mm)
¥629
税込¥692
欠品中
便利でお得なローラーバケセットです。レギュラーサイズのため床や壁などの広い面がスピーディに仕上がります。毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプです。セット内容 ローラートレイ(180mm)、万能用ローラーバケ(180mm 1本)
用途水性塗料・油性塗料の塗装に(ラッカー系塗料は除く)
適合塗面:水性塗料・油性塗料
トラスコ品番593-9934
セット内容ローラーバケ、ローラーハンドル、ローラートレイ
材質ローラー:ポリエステル繊維、ハンドル:スチール・ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン
ローラー幅(mm)180
寸法(cm)17.78
主な用途万能用、塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。
仕様初期密着(時間):1~2
付属品仕上げヘラ
成分水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
硬化時間(時間)最終:24~48
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工量約60×60cm
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
硬化時の収縮が少ない。そのまま使える!。肉やせが少なく、研磨性に優れています。伸びが良く作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
用途屋内壁面の凹凸面、ひび割れ、釘穴などの補修・塗装や壁紙貼りの下地調整に。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×95
危険物の類別非危険物
1個(225mL)
¥749
税込¥824
3日以内出荷
各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。
用途コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適
サイズスモール
種類ローラー
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。
平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。
ローラーサイズ(inch)4
規格100mm
サイズレギュラー
質量(g)210
種類ローラーセット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×120×120
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mm)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。ローラーカバーは塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにフィットします。握りやすく滑りにくいローラーグリップ。ローラーハンドルは5本フレームを採用。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
用途最適な塗料水性塗料・油性塗料。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×350
毛丈(mm)11
ローラーサイズ(mm)180
質量(g)280
主な用途塗装用
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)180
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色クリヤ
粘着剤アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。
裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。
豊富な色、柄で様々なものに使えます。
貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに
仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面
材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に!
従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。
塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。
極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。
毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。
短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。
用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。
毛材マイクロファイバー(ポリエステル)
適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。
用途コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適
サイズスモール
質量(g)130
種類ローラーセット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×120×40
ローラーサイズ(mm)100
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mm)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
日光や雨に強い外カベ専用塗料。
ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消しに仕上がります。
防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。
いったん乾けば、日光や雨につよく、コンクリートやモルタル面 に適した外カベ専用の塗料です。
用途屋外のスレート、モルタル、コンクリートなどの平滑な面 の塗装。
ブロック壁、リシン壁、モルタルのかき落とし、はけ引き壁などの凹凸 面の塗装に。
主な用途屋外のスレート、モルタル、コンクリート
使用場所屋外用
特性ツヤ消し
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。
カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。
パテベラ付き。
成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤
使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g)
¥769
税込¥846
当日出荷
壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m
用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外
材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂
長さ(m)2.5
幅(cm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
複層構造で引き裂き強度に優れている防犯対策シート。一般的な厚みと強さを持った防犯対策シートです(200μ=0.2mm)。色は透明(クリヤ)で透明度が高いフィルムなので部屋に貼っても目立ちません。キズが付きにくいハードコート処理商品となります。網入り・複層・LOW-Eガラスにも貼ることが出来ます。有害なUV(紫外線)を99%カット。水で貼るタイプ。
仕様貼れない面:くもりガラス、凹凸ガラスのザラザラ面(網入り・網なし)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外、貼れる面:透明ガラス(網入り・網なし)、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面(網入り・網なし)、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス
材質シート/ポリエステル、粘着剤/アクリル樹脂
長さ(mm)300
幅(mm)375
厚さ(mm)0.5
色クリヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋にアクセントがつけられるシート。貼るだけでお部屋の雰囲気が明るい印象になります。裏紙をはがして、カベ紙などの上に貼れるので作業が簡単です。
用途室内の壁面の中央部、天井面や床面との境目、窓回りやドア回り、戸ぶすま、トイレ、洗面所等に
幅(cm)10
長さ(m)5
材質シート 塩化ビニル/粘着剤 アクリル樹脂/裏紙
仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、紙カベ紙、塗装面、ガラス面、プラスチック面、化粧合板、ベニヤ板など。※表面がザラザラした一部のビニルカベ紙には充分接着しないことがあります。【貼れない面】砂壁、繊維壁、凹凸の激しい面、風呂場、屋外、天井、防汚加工された一部のカベ紙、化粧合板など。
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。
太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。
紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル
色ブロンズ
長さ(m)2
幅(cm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要
材質塩化ビニル(SPC)
厚さ(mm)4
幅(cm)18.3
長さ(cm)91.5
使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと)
取り外しができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
用途【使用できる場所】
床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床
作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。
床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
【使用できない場所】
凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所
仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要
材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層)
厚さ(mm)5
幅(cm)18.3
長さ(cm)91.5
使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。
水を使わずに簡単に貼れます。
貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。
はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。
※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。
紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)
材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル
長さ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。
材質(シート)塩化ビニル
機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フィルム)裏面:ポリエステル
関連キーワード