4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。 主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性蛍光 乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アサヒペン光反射スプレー 300ml 白
エコ商品
光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤 容量(mL)300 主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性 標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
1本(300mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)