29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初めて塗装される方に、おすすめするタイプのハケです 手軽な塗装に最適
用途水性塗料・油性塗料の塗装 玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6 毛丈(mm)21 形状 種類刷毛 材質(毛)馬毛 主な用途油性用、水性用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mm)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混毛タイプで水性塗料に最適。
毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペン防虫・防腐塗料用ハケ
エコ商品
防虫・防腐塗装に最適
種類刷毛 毛丈(mm)52 材質(毛)豚毛 主な用途防虫用、防腐用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(40mm)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コールタール塗装に最適! 全長(mm)240 種類刷毛 毛丈(mm)55 材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛 主な用途コールタール用 毛色黒色 玉厚(mm)20 刷毛幅(mm)75
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンPCスタンダードハケ ニス用
エコ商品
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途ニス用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mm)ほか
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 形状 質量(g)82 種類刷毛 毛丈(mm)55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×235×19 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用 毛色茶色 刷毛幅(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(75mm)
939 税込1,033
当日出荷

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 玉厚(mm)6 全長(mm)190 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 。塗料の性質に適した毛組み。 。厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
用途油性木部用塗料の塗装作業に。 形状 毛丈(mm)50 材質(毛)化繊/豚毛 主な用途油性木部塗装用
1本
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性塗料専用。厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。他の水性塗料にも快適にご使用いただけます。塗料の性質に合わせた毛組で仕上がり良好!。塗料の含みが良いのでとても使いやすい!。アサヒペンおすすめの水性高耐久鉄部用の推奨刷毛。塗料の含み・吐き出しに優れ、セミプロ感覚できれいに塗れます。本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れます。毛は化繊100%で、テーパー加工(先細仕上げ)されています。
用途水性高耐久鉄部用、水性塗料での塗装作業に。 形状筋違 材質(毛)化繊 主な用途水性用
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の性質に合わせた毛組で仕上がり良好!。アサヒペンおすすめ塗装用品。水性塗料専用。推奨ハケなので使いやすく、とても塗りやすい!。厳選した数種類の化学繊維を配合した独自の毛組で塗りやすさと仕上がりの良さを実現しました。他の水性塗料にも快適にご使用いただけます。
用途水性多用途ペイントマットカラーの塗装に。/その他水性塗料の塗装に。 形状 材質(毛)化繊 主な用途水性用 適合塗料水性
1本
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルプライマー(ハケ塗り) アサヒペン 動画あり
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用 クリヤ 主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り 塗膜状態透明 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 使用場所屋内外 アズワン品番65-2073-33 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分) 乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
1缶(200mL)
859 税込945
当日出荷

プラスチック用プライマー(ハケ塗り) アサヒペン 動画あり
今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用 クリヤ 主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り 塗膜状態透明 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 使用場所屋内外 アズワン品番65-2073-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面 塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分) 乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料
1缶(200mL)
869 税込956
当日出荷

水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 アサヒペン 動画あり
塗装に便利なハケ付き容器を使用しています。毛はナイロン製で太さ0.1mm、軸はPP軸を採用し硬いので塗りやすく・書きやすい。抗菌効果があります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。シックハウス対策品 F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水 寸法(mm)ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53) 容量(mL)50 質量(g)約85 種類合成樹脂塗料(水系) 塗り面積(m2)標準:約0.3~0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×34×92 主な用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面 乾燥時間(時間)約夏期/2・冬期/4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し、抗菌、低臭 塗回数標準:1
1本(50mL)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平面塗装は刷毛で塗るより簡単で、スピーディーに仕上がります。 縁の塗装はエッジ部を上手に使えばマスキングテープが要りません。
用途部屋の縁部の塗装・平面・ドアなどの細部の塗装、ラティス・ウッドデッキなど屋外木製品の塗装に。 種類刷毛 材質(毛)ナイロン繊維 主な用途油性用、水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装作業に合わせてグリップの角度が6段階に調整可能です。 ゴム製特殊ラバー採用で、ハンドルの握りやすさ・長時間の作業でも疲れにくい設計。 スペアパッドは従来のPEN CLUBシリーズ商品が使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン、ナイロン、TPE 種類刷毛 材質(柄部)ナイロン繊維 材質(毛)ナイロン繊維 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム 材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。
用途用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。 トラスコ品番132-1163 材質毛部/化繊100%・柄部/木 形状平型 タイプ万能 毛丈(mm)30 適合塗料水性・油性塗料 刷毛幅(mm)15
1本
429 税込472
翌日出荷

アサヒペンPCNEWスーパータッチメジ用
エコ商品
超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。
用途用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。 トラスコ品番131-9548 材質柄部:木 形状 タイプ万能 毛丈(mm)35 毛材化繊 適合塗料水性・油性塗料 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
翌日出荷

アサヒペン電動スプレーガン
エコ商品
簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。 消費電力(W)550 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約1046 最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250 電源コード(m)2.5 カップ容量(mL)1200 適合塗料水性塗料・油性塗料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265 定格時間(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
11,980 税込13,178
欠品中

バツグンの塗りやすさ!。補修・下塗りを1発施工!。ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。 成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂 グレー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン水性コンクリート・トーン
エコ商品
ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。
用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水 種類合成樹脂塗料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間【夏期】2時間【冬期】4時間 塗回数2回塗り
1個(1L)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日光や雨に強い外カベ専用塗料。 ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消しに仕上がります。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 いったん乾けば、日光や雨につよく、コンクリートやモルタル面 に適した外カベ専用の塗料です。
用途屋外のスレート、モルタル、コンクリートなどの平滑な面 の塗装。 ブロック壁、リシン壁、モルタルのかき落とし、はけ引き壁などの凹凸 面の塗装に。 主な用途屋外のスレート、モルタル、コンクリート 使用場所屋外用 特性ツヤ消し 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(7L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。 水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。 防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品 未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。) つや消しクリア 主な用途屋内木部/屋外木部 使用場所屋内・屋外 特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐 標準塗布量150ml/m2 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)