カテゴリ

  • 塗料(3)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • PROST's(47)
  • エスケー化研(33)
  • ニッぺ(日本ペイント)(29)
  • 日本特殊塗料(15)
  • カンペハピオ(12)
  • スズカファイン(10)
  • ロックペイント(5)
  • 東日本塗料(5)
  • 水谷ペイント(4)
  • オキツモ(3)
  • アトムハウスペイント(3)
  • 神東塗料(3)
  • 武蔵ホルト(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • シンロイヒ(2)
  • アトミクス(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • 菊水化学工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗装 下塗り剤」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールワンモルタル アサヒペンオールワンモルタルアサヒペン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
バツグンの塗りやすさ!補修・下塗りを1発施工!ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
強力サビドメスプレー アサヒペン強力サビドメスプレーアサヒペン
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる下塗り用スプレー。速乾性で夏期1時間、冬期2時間で上塗りできる。サビ落とし不要。特殊サビドメ剤配合。水性、油性、ラッカー系塗料の上塗り可能(ラッカー系はスプレー塗装に限る)。アクリル樹脂塗料は、アクリル樹脂を主成分とする塗料です。耐候性、耐アルカリ性に優れています。回しやすいパターン変更ノズル付き。鉛・クロム化合物は使用していません。フロンは配合していません。安全ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用。(必ず上塗りをして下さい。)主な用途屋内外の鉄部・鉄製品使用場所屋内外特性速乾、さび止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×188危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性 カベ塗料用下塗り剤 アサヒペン水性 カベ塗料用下塗り剤アサヒペン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(480mL)
当日出荷から翌々日出荷
砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。 余分な塗料の吸込みもおさえるためたいへん経済的です。 水性なので安全で、塗りやすく、あとのしまつも水でできるので取り扱いが簡単です。
用途砂壁・せんい壁・土壁・しっくい壁及び塗ってある古い塗料が老化した壁面などに塗装する際の下塗り。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
ヤニ・アクどめシーラー アサヒペンヤニ・アクどめシーラーアサヒペン(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個(1L)ほか
当日出荷
カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。 優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。 たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。 砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。 水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。 アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。主な用途木、スレート、モルタル乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら