優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
玉厚(mm)11
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途油性用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
水性・油性塗料 兼用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 。塗料の性質に適した毛組み。 。厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
用途油性木部用塗料の塗装作業に。
形状平
毛丈(mm)50
材質(毛)化繊/豚毛
主な用途油性木部塗装用
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
玉厚(mm)6
全長(mm)190
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
初めて塗装される方に、おすすめするタイプのハケです
手軽な塗装に最適
用途水性塗料・油性塗料の塗装
玉厚(mm)11
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途油性用、水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6
毛丈(mm)21
形状平
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性用、水性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。
用途用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。
トラスコ品番132-1163
材質毛部/化繊100%・柄部/木
形状平型
タイプ万能
毛丈(mm)30
適合塗料水性・油性塗料
刷毛幅(mm)15
1本
¥429
税込¥472
翌日出荷
超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。
用途用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。
トラスコ品番131-9548
材質柄部:木
形状平
タイプ万能
毛丈(mm)35
毛材化繊
適合塗料水性・油性塗料
主な用途塗装用
刷毛幅(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
翌日出荷
平面塗装は刷毛で塗るより簡単で、スピーディーに仕上がります。
縁の塗装はエッジ部を上手に使えばマスキングテープが要りません。
用途部屋の縁部の塗装・平面・ドアなどの細部の塗装、ラティス・ウッドデッキなど屋外木製品の塗装に。
種類刷毛
材質(毛)ナイロン繊維
主な用途油性用、水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装作業に合わせてグリップの角度が6段階に調整可能です。
ゴム製特殊ラバー採用で、ハンドルの握りやすさ・長時間の作業でも疲れにくい設計。
スペアパッドは従来のPEN CLUBシリーズ商品が使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン、ナイロン、TPE
種類刷毛
材質(柄部)ナイロン繊維
材質(毛)ナイロン繊維
主な用途油性用、水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム
材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
塗装に便利なハケ付き容器を使用しています。毛はナイロン製で太さ0.1mm、軸はPP軸を採用し硬いので塗りやすく・書きやすい。抗菌効果があります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。シックハウス対策品 F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水
寸法(mm)ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53)
容量(mL)50
質量(g)約85
種類合成樹脂塗料(水系)
塗り面積(m2)標準:約0.3~0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×34×92
主な用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面
乾燥時間(時間)約夏期/2・冬期/4
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ツヤ消し、抗菌、低臭
塗回数標準:1
関連キーワード