こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
水性・油性塗料 兼用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途油性用、水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 ニス用 万能タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途ニス用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の性質に合わせた毛組で仕上がり良好!。アサヒペンおすすめ塗装用品。水性塗料専用。推奨ハケなので使いやすく、とても塗りやすい!。厳選した数種類の化学繊維を配合した独自の毛組で塗りやすさと仕上がりの良さを実現しました。他の水性塗料にも快適にご使用いただけます。
用途水性多用途ペイントマットカラーの塗装に。/その他水性塗料の塗装に。
形状平
材質(毛)化繊
主な用途水性用
適合塗料水性
塗る場所に合わせて使える3サイズ。
水生・油性塗料 兼用
形状筋違
セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本
質量(g)105
種類刷毛
毛丈(mm)35、37
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途油性用、水性用
毛色白色
刷毛幅(mm)30/50/70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥839
税込¥923
当日出荷
初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6
毛丈(mm)21
形状平
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性用、水性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。
水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。
防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品
未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。)
色つや消しクリア
主な用途屋内木部/屋外木部
使用場所屋内・屋外
特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐
標準塗布量150ml/m2
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上)
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
関連キーワード