「床 滑り止め」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。
特性防水
使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3
容量(g)300
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥499
税込¥549
当日出荷
おしっこ・ひっかきキズから床を保護!。ペットのひっかきキズから床を保護し、滑りにくくなります。ペットのおしっこや洗剤がかかっても変色やはがれを起こしにくいので、ペットがいるお部屋に適しています。特殊加工(WPC、EB、UV等)されたフローリングにも塗れます。抗菌剤を配合していますので、床を清潔に保ちます。ペット・人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(※トルエン、キシレン・スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。約1年間床を守ります!。きれいに塗れる塗布ツール(計量キャップ・塗布用スポンジ)付き。
用途一般的なフローリング、特殊加工(WPC、EB、UV)フローリング、クッションフロア、化学タイル床。
仕様●乾燥時間の目安(時間):夏期:0.5~1/冬期:1~2●使用量の目安/1回塗り(ml/1m2):10
成分合成樹脂(アクリル、ウレタン樹脂)、有機溶剤、水
容量(mL)500
種類水性(樹脂系)
塗り面積(m2)50(タタミ30枚分)
1個(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
おしっこ・ひっかきキズから床を保護!。ペットのひっかきキズから床を保護し、滑りにくくなります。ペットのおしっこや洗剤がかかっても変色やはがれを起こしにくいので、ペットがいるお部屋に適しています。特殊加工(WPC、EB、UV等)されたフローリングにも塗れます。抗菌剤を配合していますので、床を清潔に保ちます。ペット・人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(※トルエン、キシレン・スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。約1年間床を守ります!
用途一般的なフローリング、特殊加工(WPC、EB、UV)フローリング、クッションフロア、化学タイル床。
仕様●乾燥時間の目安(時間):夏期:0.5~1/冬期:1~2●使用量の目安/1回塗り(ml/1m2):10
成分合成樹脂(アクリル、ウレタン樹脂)、有機溶剤、水
種類水性(樹脂系)
容量(L)2
塗り面積(m2)200(タタミ120枚分)
1個(2L)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60
色透明(クリヤ)
容量(mL)300
質量(g)360
品名合成樹脂塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
タイル面のような高光沢に仕上がります。
水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。
耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。
水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。
すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。
耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。
主な用途浴室
使用場所屋内外用
仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)
主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)
下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
疲労軽減・防音対策・床面の保護などに適しています。
用途疲労軽減・底冷え対策・防振・防音・養生・滑り止め・重要物からの床の保護などに。農作業場、工場の作業場、レジ、受付などの足元に。
材質天然ゴム
質量(kg)約7.1
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード