「染料 樹脂」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
障子紙のJIS規格に規定の破裂強さの下限値(78.45kPa)に比べて、約4倍(316kPa)の強さです。
美しい和紙の風合いをもった破れにくい障子紙です。
UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。
材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合・特殊熱接着樹脂付
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
冷暖房効果アップで省エネ!アイロンで貼る障子紙。
冷暖房効果がアップするので、省エネになります。(通気性のある障子紙との比較)
障子紙の間にプラスチックを貼り合わせているので、ペットの引っかきキズに強い障子紙です。
アイロンだけで貼るときも、はがすときもワンタッチでできます。
紫外線を約95%カット。室内の色あせ・変色を防止します。
障子紙の風合いは従来のままです。
用途障子貼り用。
材質パルプ75%、レーヨン20%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
長さ(m)1.8
幅(cm)94
使用の目安障子1枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
障子紙のJIS規格の下限値に比べて、約2倍の強さです。
室内が明るく感じられます。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチで出来ます。
用途障子貼り用
幅(cm)69
長さ(m)3.6
仕様貼れる面積の目安:障子2枚分
材質材質 (材質/成分) パルプ80%、ポリエステル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
RoHS指令(10物質対応)対応
手漉き和紙をちりばめた彩り豊かで丈夫な障子紙。手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙です。障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。
用途障子貼り用
幅(cm)94
長さ(m)3.6
材質パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
麻が入った上質な風合いの障子紙。麻が入った上質な風合いの障子紙です。障子紙のJIS規格下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。
用途障子貼り用
長さ(m)3.6
材質パルプ50%、麻50%、レーヨン12%、ポリエステル12%、ビニロンバインダー6%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
関連キーワード