手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色グレー
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。
ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。
石油系アスファルトと合成樹脂。
小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。
屋上・ベランダの防水。
スレート、アスファルト面の接着防水。
塗り面積(m2)2~3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.609L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日
危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。
色ホワイト
硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。
成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水
質量(g)117
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30
塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)
硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性・柔軟性
1個
¥548
税込¥603
当日出荷
関連キーワード