8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途面塗りから線描きに 多彩なストロークの描写に セット内容平筆#8、#12 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 全長(mm)(#8)186、(#12)190 毛丈(mm)(#8)13、(#12)16 毛材化繊毛 毛幅(mm)(#8)7、(#12)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷

水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性ツヤだし、速乾 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適 セット内容丸筆#2、平筆#2、#8 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 材質化繊 全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178 毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12 毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
899 税込989
当日出荷

水性 つや消しニス アサヒペン 動画あり
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 つや消しクリヤ 使用場所屋内用 特性つや消し、速乾 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(100mL)ほか
819 税込901
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性つや出しニススプレー アサヒペン 動画あり
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性つや出し 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。 ローラーバケの洗浄に。 コテバケの洗浄に。 油絵の具を使った後の筆の洗浄に。 水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途細かい部分や線描きに 多彩なストロークの描写に セット内容丸筆#6、#10 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 全長(mm)(#6)183、(#10)195 毛丈(mm)(#6)16、(#10)24 毛材化繊毛 毛幅(mm)(#6)4、(#10)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
989 税込1,088
当日出荷

アサヒペン文字筆セット
RoHS
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途表札や看板などの文字書きに セット内容文字筆S、L 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 絵具筆