水性つや出しニススプレーアサヒペン(2件のレビュー)3日以内出荷
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。
乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
スプレーなので、簡単に使用できます。
使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。色透明(クリヤ)主な用途屋内木部使用場所屋内用特性つや出し乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1危険物の性状水溶性