2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン 動画あり
タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。 主な用途浴室 使用場所屋内外用 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日) 下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
1缶(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

泥はね防止・滑り止め・靴の汚れ落としなどに。有孔タイプ。玄関に/濡れると滑りやすくなる石材やタイルなどの玄関にラバーマットを敷いて滑り止めとして。靴底の汚れ落としとしても使えます。駐車場に/乗り降り時のスリップ防止、靴の汚れ落としとしても使えます。未舗装の駐車場では、雨で水たまりができ、車を泥で汚してしまうことも…。ラバーマットを敷くことで、泥はねを防止できます。お庭の芝生に/芝生の上に敷いておくと穴から芝生が成長し、やがてマットをほぼ隠すことができます。これにより、自然な外観を維持しつつ安全性を高めることができます。また、踏圧による擦り切れから芝生を保護します。
寸法(cm)約60×80×2.2 素材天然ゴム
1個
2,988 税込3,287
3日以内出荷