カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(2)
  • セメダイン(5)
  • コニシ(2)
  • エスコ(1)
  • セキスイ(1)
  • SOFT99(1)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • 吉野石膏(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 建築の友(1)
  • メーコー(1)
  • WEICON(1)
  • スマイルキッズ(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「diy パテ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ スーパーパテ アサヒペンワンタッチ スーパーパテアサヒペン(1件のレビュー)
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ないパウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
速乾軽量パテ(内外部用) アサヒペン速乾軽量パテ(内外部用)アサヒペン(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(225mL)ほか
当日出荷
壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3危険物の類別非危険物
モルタルパテ アサヒペンモルタルパテアサヒペン(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(950mL)
当日出荷
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
木部補修材 アサヒペン木部補修材アサヒペン(32件のレビュー)
869税込956
1本(320mL)
当日出荷
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキこげ茶特性耐候性仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応