カテゴリ
- 塗料(13)
- 下地材/プライマー/シーラー(13)
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(16)
- テクノインパルス(11)
- 富士インパルス(1,931)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(25)
- goot(太洋電機産業)(2)
- ユアファミリ(2)
- アズワン(25)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 3M(スリーエム)(11)
- ソーラー(1)
- エスコ(130)
- MAZDA(マツダ)(91)
- 中央化学(90)
- ニッサン(70)
- SURE(石崎電機製作所)(64)
- UDトラックス(61)
- トヨタ(52)
- BC BATTERY CONTROLLER(36)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「si-ra」の検索結果

強浸透性水性シーラー
アサヒペン(30件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。色透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性シーラー
アサヒペン(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個(1L)ほか当日出荷上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。色ライトレモン主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
油性シーラー
アサヒペン(17件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか当日出荷下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。色透明(クリヤ)主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐久乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
ヤニ・アクどめシーラー
アサヒペン(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個(1L)ほか当日出荷カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。 優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。 たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。 砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。 水性のため安全、無公害で作業が容易です。用途たばこのヤニやシミ。 アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。色白主な用途木、スレート、モルタル乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性
屋根用専用シーラー
アサヒペン(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1缶(0.7L)ほか当日出荷水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。 白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。 比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。色ホワイト主成分シリコンアクリル樹脂塗料主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応特性遮熱危険物の性状非水溶性
水性屋上防水遮熱塗料用シーラー
アサヒペン(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(0.8L)ほか当日出荷水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。色ホワイト主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、密着性、耐久
水性簡易屋上防水塗料専用シーラー
アサヒペン(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1缶(2L)ほか当日出荷水性簡易屋上防水塗料の専用シーラーで各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。色ライトレモン危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性サンディングシーラー
アサヒペン(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個(100mL)ほか当日出荷から3日以内出荷研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。用途屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。 その他塗料の下塗りにも。色クリヤ仕上透明(木目を生かす)主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内用危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性研磨、速乾塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルションシーラー
水性屋上防水遮熱塗料用シーラー【MonotaRO限定商品】
アサヒペン¥18,980税込¥20,8781缶(15kg)当日出荷水性屋上防水塗料の専用下塗り剤です。下地との密着性・耐久性を向上させます。用途コンクリート陸屋根やベランダのコンクリート・モルタル用。ゴムシート(EPDM)防水層。成分合成樹脂(変性アクリル)、顔料、水色ホワイト種類合成樹脂塗料(水系)主な用途コンクリート陸屋根/ベランダのコンクリート・モルタル/ゴムシート(EPDM)防水面塗布面積(m2/kg)14 / 70~84(畳:43~51枚分)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性下地との密着性・耐久性向上乾燥時間【夏期】30分~1時間【冬期】2~3時間塗回数1回
水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー
アサヒペン¥4,298~税込¥4,728~1個(1kg)ほか4日以内出荷水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの密着性を向上させます。劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。用途水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。成分基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水適合標準塗り回数:1色クリヤ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間冬季:4~5日、夏季:3~4時間
せんい壁・砂壁用シーラー
アサヒペン¥1,998~税込¥2,198~1個(1.5L)ほか翌々日出荷せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。水性タイプで取り扱いが簡単です。うすめずにそのまま使用できます。建築基準法対応F☆☆☆☆・建築基準法で定めたホルムアルデヒド放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます。用途せんい壁、砂壁、しっくい、コンクリート、モルタル、京壁などにカベ紙を貼る場合の下地調整に。危険物の類別非危険物
せんい壁・砂壁用シーラー
アサヒペン¥1,298税込¥1,4281個(480mL)翌々日出荷せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。速乾で強力浸透タイプです。建築基準法対応F☆☆☆☆・建築基準法で定めたホルムアルデヒド放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます。用途せんい壁、砂壁、しっくい、コンクリート、モルタル、京壁などにカベ紙を貼る場合の下地調整に。危険物の類別非危険物
油性 かわら塗料専用シーラー
アサヒペン¥19,980~税込¥21,978~1缶(7L)ほか4日以内出荷スレート瓦・セメント瓦塗装の下塗りに。 ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などにの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性を発揮します。 本品を下塗りすることにより、吸い込みを防ぎますので、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。用途スレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 コンクリートやモルタル面 の下塗りに。色透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性