水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラー
水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの密着性を向上させます。
劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。
- 用途
- 水性2液型エポキシ強力防水塗料Rの専用シーラーです。
劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。
- 成分
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水
- 適合
- 標準塗り回数:1
- 色
- クリヤ
- 危険物の類別
- 指定可燃物
- 危険物の品名
- 可燃性液体類
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 硬化時間
- 冬季:4~5日、夏季:3~4時間
注意
※コンクリート、セメント、モルタル下地用です。防水シート・FRP防水・塗装していない金属面には使用しないでください。※基材と硬化材を混合した塗料は、4~5時間以内に使用してください。一度開封した場合は 2週間以内に使用するようにしてください。
※塗り重ね可能時間(2回目の塗布)は 18時間 ~ 7日以内で塗布してください。
塗料 の新着商品
カテゴリ






















