曜日別特売

せんい壁・砂壁用シーラー

せんい壁・砂壁用シーラー - アサヒペン

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。
速乾で強力浸透タイプです。
建築基準法対応F☆☆☆☆・建築基準法で定めたホルムアルデヒド放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます。

用途
せんい壁、砂壁、しっくい、コンクリート、モルタル、京壁などにカベ紙を貼る場合の下地調整に。
成分
合成樹脂(アクリル)、水
色
透明(クリヤ)
質量(g)
557
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×210
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
2.4※畳約1.4枚分
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期:1日/冬期:2日
内容量
1個(480mL)
注意
※本品は下塗り用です。本品のみで仕上げると、シミのようにムラになることがあります。4時間以上乾かしてから、必ず上にカベ紙を貼ってください。その際は、必ず〈強力タイプカベ紙用のりスーパー〉と〈せんい壁・砂壁下地おさえ紙〉を使用してください。
※取り扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ・手袋を着用して、皮膚に触れないようにしてください。
※有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくしてください。
※塗装時には、人や物にかからないように注意してください。
※幼児の手の届かないところに保管し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意してください。
※中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺など温度が高くなるところには置かないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04961718811
¥1,580
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする