2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。 仕様間欠運転:有り セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 容量(mL)150 質量(g)140 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間 面積推奨:パーソナル バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh 充電時間(時間)約2 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の天面に高級感のある美しい木目柄をあしらったデザインが魅力の充電式ボックス型加湿器です。充電式のため、どこでも手軽に使用できます。自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用にもおすすめです。木目柄のカラーに合わせたシックなレザー調ハンドル付き。650ml容量のタンクの給水や持ち運び時に利用すると便利です。ミストは連続モードと間欠モードの2種類、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。 仕様間欠運転:有り セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 容量(mL)650 質量(g)285 消費電力(W)5.5 電源DC5V 1.1A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間 面積推奨:パーソナル バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 充電時間(時間)約3.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2.5時間、間欠運転時:4時間 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)