6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水漏れ防止パッキンの採用により、上部給水タイプながら倒れても水がこぼれにくいのが特徴の充電式コードレスの加湿器です。給水時は天面の弁を押すと給水が可能になります。ケーブルをUSB Type-Cに変更し、充電がより手軽になりました。コンパクトながら1/2/3/5時間の便利なタイマー機能を搭載。 暗闇で嬉しいライト機能。LEDライト機能を搭載しているため、ベッドタイムでの使用にもおすすめです。優しい光が癒し効果を高めてくれます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)276 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(mm)USBコード(Type-C):750 電源自動OFF約5時間 面積推奨:パーソナル バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh(7.4Wh) タンク容量(mL)400 充電時間(時間)約4 稼働時間(フル充電での連続稼動)約5時間 加湿量(mL/h)30(±10) 切タイマー1/2/3/5時間
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お部屋に癒しと潤いを届ける、インテリアにもなるスマート加湿器です。スタイリッシュな円柱型デザインに、やさしく光る7色のLEDライトを搭載し、間接照明としても楽しめます。コードレスの充電式だから場所を選ばず使え、便利な間欠運転モードで加湿しすぎも防止。コンパクトなのにタンク容量250ml・最大加湿量30ml/hとしっかり潤い、暮らしにちょうどいい加湿器です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)73×73×150 質量(g)220 消費電力(W)4 電源DC5V 0.8A コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh タンク容量(mL)250 充電時間(時間)約3 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:6時間 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロマストーンにアロマオイルを数滴入れて電源をオンにするとミストと一緒に柔らかい香りが立ち上るアロマストーンコードレス加湿器です。ライトをつければアロマストーンが輝く、スタイリッシュなインテリアになります。柔らかい光がアロマストーンを美しく照らし、潤い・香りに加え目でも楽しめます。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心。一定間隔で運転・停止を繰り返すリズムモードを搭載。本体・タンク・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。 セット内容本体、吸引軸キャップ、交換用吸引軸×3、ストーンセット、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)200 消費電力(W)4 電源DC5V 0.8A コード長さ(mm)USBコード:900(Type-C) 電源自動OFF連続運転:6時間、間欠運転:12時間 面積推奨:パーソナル バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、1200mAh 14.8Wh タンク容量(mL)400 充電時間(時間)約3 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転:3時間、間欠運転:5時間 加湿量(mL/h)35(±15)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインと機能性を兼ね備え、お部屋をかわいく演出する砂時計型 コードレス加湿器です。オートオフ、2段階加湿&リズム機能で使いやすさも満点です。2色のライトは明るさを無段階調整でき、シーンや気分に合わせて使い分けが可能。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心です。加湿はシングルミスト・デュアルミストに加え、一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。本体・タンク底部・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸付)、USBコード(Type-C)、交換用吸引軸×2、取扱説明書(保証書付) 質量(g)310 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(mm)USBコード 800(Type-C) 電源自動OFFデュアルミスト:4時間、その他モード:8時間/調光機能:無段階 10%~100% バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh タンク容量(mL)350 充電時間(時間)4.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)シングルミスト:4時間、デュアルミスト:2.5時間 加湿量(mL/h)シングルミスト:30、デュアルミスト:60(±20)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。 仕様間欠運転:有り セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 容量(mL)150 質量(g)140 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間 面積推奨:パーソナル バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh 充電時間(時間)約2 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロンと丸いフォルムと、透明感ある爽やかなカラーが魅力のコードレス加湿器です。デスクに置いても邪魔にならないコンパクトサイズで、肌や髪の乾燥を防ぎ潤いを守ります。室内の乾燥レベルに合わせてミストは2モードからセレクトが可能。7色に光るLEDライト付きで、点灯するだけでお部屋をポップに彩ってくれます。消し忘れた時でも安心のオートオフ機能搭載で、電気代の無駄を防ぐエコ設計な点もおすすめです。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有 セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)333 消費電力(W)8.5 電源DC5V 1.7A コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh タンク容量(mL)900 充電時間(時間)約3.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:5.5時間 加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)