デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。
仕様間欠運転:有り
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
容量(mL)150
質量(g)140
消費電力(W)5
電源DC5V 1A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間
面積推奨:パーソナル
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh
充電時間(時間)約2
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間
加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
フタを外さず上部から楽に給水できる超音波式加湿器です。レバーを左右にスライドさせ無段階に加湿量の調整ができます。お部屋の湿度や使う方のお好みに合わせ、フレキシブルな対応が可能。間接照明としても楽しめる、オレンジとホワイトのライト機能を搭載しておりアロマウォーター、アロマオイルのどちらにも対応しています。お気に入りの香りで深く上質なリラックスタイムをお楽しみください。抗菌剤で99.9%抗菌。タンク・噴霧ダクトに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、噴霧ダクト付)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.07
消費電力(W)27
電源AC100V 50
タンク容量(L)2.65
コード長さ(m)60Hz/1.2
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間約13時間
加湿量(mL/h)最大:200(±20%)
調色の可否有り
お部屋に癒しと潤いを届ける、インテリアにもなるスマート加湿器です。スタイリッシュな円柱型デザインに、やさしく光る7色のLEDライトを搭載し、間接照明としても楽しめます。コードレスの充電式だから場所を選ばず使え、便利な間欠運転モードで加湿しすぎも防止。コンパクトなのにタンク容量250ml・最大加湿量30ml/hとしっかり潤い、暮らしにちょうどいい加湿器です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)73×73×150
質量(g)220
消費電力(W)4
電源DC5V 0.8A
コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh
タンク容量(mL)250
充電時間(時間)約3
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:6時間
加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
アロマストーンにアロマオイルを数滴入れて電源をオンにするとミストと一緒に柔らかい香りが立ち上るアロマストーンコードレス加湿器です。ライトをつければアロマストーンが輝く、スタイリッシュなインテリアになります。柔らかい光がアロマストーンを美しく照らし、潤い・香りに加え目でも楽しめます。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心。一定間隔で運転・停止を繰り返すリズムモードを搭載。本体・タンク・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体、吸引軸キャップ、交換用吸引軸×3、ストーンセット、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)200
消費電力(W)4
電源DC5V 0.8A
コード長さ(mm)USBコード:900(Type-C)
電源自動OFF連続運転:6時間、間欠運転:12時間
面積推奨:パーソナル
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、1200mAh 14.8Wh
タンク容量(mL)400
充電時間(時間)約3
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転:3時間、間欠運転:5時間
加湿量(mL/h)35(±15)
雫のような曲線のフォルムが魅力な抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器です。気化効率の高いハイブリッド式で、お部屋を素早く加湿します。タンク内には抗菌カートリッジを装着し、清潔なミストを届けます。1/3/6時間のオフタイマー、約6秒間隔の間欠運転モード、3段階から選べるミスト噴霧量など、タッチパネルで簡単操作です。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませると、お好みの香りがミストと共にお部屋に広がります。ナイトライト機能搭載しており、おやすみライトタイマーは2時間の自動消灯なので、そのまま寝てしまっても安心です。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
仕様間欠運転:有り
セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、お手入れブラシ、抗菌カチオンAg+カートリッジ本体装着済)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.56
消費電力(W)弱:15、中:20、強:25(超音波式運転時) 弱:56、中:60、強:64(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
電源AC 100V 50
タンク容量(L)3.3
コード長さ(m)60Hz 約1.5
面積推奨:木造和室5畳、プレハブ洋室8畳
タイマーおやすみライト:2時間
加湿量(mL/h)弱:130、中:180、強:250(±20%)(超音波式運転時) 弱:180、中:260、強:300(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
切タイマー1/3/6時間
ボタンなど最小限に抑えたシンプルなデザインが魅力なLEDライト付きのUSB給電式加湿器です。ボトル部分は半透明のため、タンクの残水量がわかり便利です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。ほのかなオレンジ色の優しい明かりで、ベッドサイドやリラックスタイムでの使用にもおすすめです。ミストやLEDライトをつけたまま寝てしまっても、一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載しており電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
仕様間欠運転:有り
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)210
消費電力(W)1.5
電源DC5V 0.3A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間
面積推奨:パーソナル
タンク容量(mL)600
調光方式2段階
加湿量(mL/h)約連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
本体の天面に高級感のある美しい木目柄をあしらったデザインが魅力の充電式ボックス型加湿器です。充電式のため、どこでも手軽に使用できます。自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用にもおすすめです。木目柄のカラーに合わせたシックなレザー調ハンドル付き。650ml容量のタンクの給水や持ち運び時に利用すると便利です。ミストは連続モードと間欠モードの2種類、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。
仕様間欠運転:有り
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
容量(mL)650
質量(g)285
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間
面積推奨:パーソナル
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電時間(時間)約3.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2.5時間、間欠運転時:4時間
加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
湿度コントロール機能付、設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋をお好きな湿度に保つ超音波式加湿器です。水位窓もあるので、タンク内の水の量がわかりやすいのもうれしいポイントです。そっと触るだけで操作ができるタッチセンサー式、また水切れ時もディスプレイに表示されるので便利です。1~8時間のオフタイマー設定、各モードの操作ができるリモコンで離れた場所からも操作が可能です。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿としての使用に。
仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~90%(5%ごと)/約5.5m
セット内容本体(振動板フィルター付)、リモコン、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.4
消費電力(W)弱:15、中:18、強:23
電源AC 100V 50
タンク容量(L)3.6
コード長さ(m)60Hz コード長さ1.2
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間約14時間
加湿量(mL/h)弱:120、中:160、強:260(±20%)
切タイマー1~8時間(1時間ごと)
美しい木目柄が目を惹く上部給水超音波式加湿器です。インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュなデザインです。機能性とインテリア性にこだわる方におすすめの1台。上部給水+タンク取り外しができて、本体の蓋を開けて水を注ぐだけで給水可能です。本体のタンクは取り外して水を入れることも、丸ごと洗浄もOKなのでいつでも清潔に使えます。湿度コントロール機能付なので設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋を快適な湿度にキープできます。
用途乾燥対策・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.7
消費電力(W)弱:17、中:20、強:25
電源AC 100V 50
タンク容量(L)2.5
コード長さ(m)60Hz 約1.5
面積推奨:木造和室4畳、プレハブ洋室7畳
連続使用可能時間約19時間
加湿量(mL/h)弱:130、中:200、強:250(±20%)
切タイマー1~12時間 (1時間毎)/湿度コントロール:30~90%(5%毎)
専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり
セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)140
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF約3時間
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh
タンク容量(mL)100
充電時間(時間)約2.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間
加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
コンパクトながら目を惹くデザイン、ペールカラーが爽やかなコンパクトサイズのポップLEDライト加湿器です。丸みをおびたフォルムはシンプルかつキュートで持ち運びしやすいです。7色に変化するLEDライト搭載。スイッチを長押しすると、自動で7色に変化するLEDライトがポップです。ライトは好きなカラーで固定が可能のため、気分に合わせてセレクトが可能です。加湿タイプは2種類ご用意。連続して噴霧するシングルモードと、一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。乾燥レベルや使用シーンに合わせて選べます。
用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)187
消費電力(W)2
電源DC5V 0.4A
コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:5時間、間欠運転時:10時間
タンク容量(mL)200
加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
調色の可否7色
ミスト噴霧は2つの噴霧口から出るデュアルミストに加え、左右交互に噴霧するシングルミストの2種類を搭載したUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。給電口を下部に設計しているため、足を引っかけてコードが抜けたり、不意の転倒などを防ぎます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×4(本体装着済×2)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)350
消費電力(W)3.5
電源DC5V 0.7A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間
面積推奨:パーソナル
タンク容量(mL)800
調光方式2段階
加湿量(mL/h)連続運転時:80、間欠運転時:40(±20
おしゃれな円錐フォルムのminiポップLEDライト加湿器です。小ぶりのためスペースを取らず、持ち運びも便利です。ペールトーンのカラーがお部屋を爽やかにします。7色に変化するLEDライト付き、自動で7色に変化するLEDライトを搭載しております。好きなカラーで固定することも可能で、気分や使用シーンに合わせてお選びいただけます。乾燥具合によって選べる2モードで、ミスト噴霧はシングルモードと間欠運転モードの2種をご用意。乾燥状態や気分に合わせてミスト量をお選びください。
用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)50
消費電力(W)2
電源DC5V 0.4A
コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間
タンク容量(mL)260
加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
調色の可否7色
タンクを持ち運ばずに、上から簡単に給水できる便利な上部給水式のアロマ加湿器です。これ1台でリビングなどの大空間もパワフル加湿が可能です。28畳の広さまで対応し、大噴霧を実現したミストがお部屋を素早く快適な湿度に調節します。AI 自動制御のスマート加湿機能を搭載し、空間スペックと環境湿度を自動認識。最適な湿度になるまで最速のスピードで加湿し室内の湿度が最も快適とされる「60%±5」の範囲内を維持します。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませれば、ミストと共に香りを楽しめます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~80%(5%毎)/約5m
セット内容本体(アロマパッド、エアーフィルター、カルキ防止パッド装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)286×191×371(ホワイト)
質量(kg)2.8
色ホワイト
消費電力(W)480
電源AC100V 50
タンク容量(L)8
コード長さ(m)60Hz コード長さ1.4
面積推奨:木造和室17畳、プレハブ洋室28畳
連続使用可能時間約53時間(超音波式 弱運転時)
加湿量(mL/h)弱:150、中:220、強:330(±20%)(超音波式運転時) 弱:550、中:700、強:1000(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
切タイマー1~12時間 (1時間毎)/チャイルドロック:有り
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
デザインと機能性を兼ね備え、お部屋をかわいく演出する砂時計型 コードレス加湿器です。オートオフ、2段階加湿&リズム機能で使いやすさも満点です。2色のライトは明るさを無段階調整でき、シーンや気分に合わせて使い分けが可能。一定の時間が経過したり、水がなくなったりすると自動で電源オフで安心です。加湿はシングルミスト・デュアルミストに加え、一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。本体・タンク底部・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり
セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸付)、USBコード(Type-C)、交換用吸引軸×2、取扱説明書(保証書付)
質量(g)310
消費電力(W)5
電源DC5V 1A
コード長さ(mm)USBコード 800(Type-C)
電源自動OFFデュアルミスト:4時間、その他モード:8時間/調光機能:無段階 10%~100%
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh
タンク容量(mL)350
充電時間(時間)4.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)シングルミスト:4時間、デュアルミスト:2.5時間
加湿量(mL/h)シングルミスト:30、デュアルミスト:60(±20)
コロンと丸いフォルムと、透明感ある爽やかなカラーが魅力のコードレス加湿器です。デスクに置いても邪魔にならないコンパクトサイズで、肌や髪の乾燥を防ぎ潤いを守ります。室内の乾燥レベルに合わせてミストは2モードからセレクトが可能。7色に光るLEDライト付きで、点灯するだけでお部屋をポップに彩ってくれます。消し忘れた時でも安心のオートオフ機能搭載で、電気代の無駄を防ぐエコ設計な点もおすすめです。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)333
消費電力(W)8.5
電源DC5V 1.7A
コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh
タンク容量(mL)900
充電時間(時間)約3.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:5.5時間
加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
デスクで使うのにちょうどいいコンパクトサイズの充電式クリア加湿器です。コロンとしたフォルムとクリアデザインがデスク周りのアクセントに。タンク容量は500mlとコンパクトなため、デスクやサイドテーブルに置いても邪魔にならず、旅行や出張先への携帯にもおすすめです。乾燥しがちなオフィスや自室でも、近くに置くだけで肌や髪の潤いを守ります。オートオフ機能を搭載し、消し忘れた時にも安心の設計。7色に光るLEDライト機能付きで、点灯するだけでお部屋を楽しくポップに演出してくれます。
用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)200
消費電力(W)8
電源DC5V 1.6A
コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh
タンク容量(mL)500
充電時間(時間)約2.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間、間欠運転時:3時間
加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュな超音波加湿器です。加湿器本体の上から水を注ぐ、便利な上部給水式を採用しております。タンクの持ち運びが不要で手軽に給水できます。LEDライト機能は弱/中/強の3段階調光に加え、明度が自動で弱から強へ繰り返し切り替わるモードも搭載。ミストは強/弱の2段階調節が可能です。お部屋の湿度やシーンに合わせて、最適なミスト量でご使用いただけます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
仕様加湿能力:弱:27時間、強:12時間
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)175×200 ×260
質量(kg)1.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)22
タンク容量(L)2.5
電源コード(m)1.5
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
調光方式3段階
トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付)
質量(g)926
消費電力(W)23
電源AC 100V 50
タンク容量(L)1.5
コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間7時間(最大時)
加湿量(mL/h)220(±20% 最大時)
切タイマー1/3/6時間
水漏れ防止パッキンの採用により、上部給水タイプながら倒れても水がこぼれにくいのが特徴の充電式コードレスの加湿器です。給水時は天面の弁を押すと給水が可能になります。ケーブルをUSB Type-Cに変更し、充電がより手軽になりました。コンパクトながら1/2/3/5時間の便利なタイマー機能を搭載。 暗闇で嬉しいライト機能。LEDライト機能を搭載しているため、ベッドタイムでの使用にもおすすめです。優しい光が癒し効果を高めてくれます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)276
消費電力(W)5
電源DC5V 1A
コード長さ(mm)USBコード(Type-C):750
電源自動OFF約5時間
面積推奨:パーソナル
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh(7.4Wh)
タンク容量(mL)400
充電時間(時間)約4
稼働時間(フル充電での連続稼動)約5時間
加湿量(mL/h)30(±10)
切タイマー1/2/3/5時間
関連キーワード