3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタを外さず上部から楽に給水できる超音波式加湿器です。レバーを左右にスライドさせ無段階に加湿量の調整ができます。お部屋の湿度や使う方のお好みに合わせ、フレキシブルな対応が可能。間接照明としても楽しめる、オレンジとホワイトのライト機能を搭載しておりアロマウォーター、アロマオイルのどちらにも対応しています。お気に入りの香りで深く上質なリラックスタイムをお楽しみください。抗菌剤で99.9%抗菌。タンク・噴霧ダクトに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。 セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、噴霧ダクト付)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1.07 消費電力(W)27 電源AC100V 50 タンク容量(L)2.65 コード長さ(m)60Hz/1.2 面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳 連続使用可能時間約13時間 加湿量(mL/h)最大:200(±20%) 調色の可否有り
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュな超音波加湿器です。加湿器本体の上から水を注ぐ、便利な上部給水式を採用しております。タンクの持ち運びが不要で手軽に給水できます。LEDライト機能は弱/中/強の3段階調光に加え、明度が自動で弱から強へ繰り返し切り替わるモードも搭載。ミストは強/弱の2段階調節が可能です。お部屋の湿度やシーンに合わせて、最適なミスト量でご使用いただけます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 仕様加湿能力:弱:27時間、強:12時間 セット内容本体、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)175×200 ×260 質量(kg)1.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)22 タンク容量(L)2.5 電源コード(m)1.5 面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳 調光方式3段階
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雫のような曲線のフォルムが魅力な抗菌上部給水ハイブリッド式加湿器です。気化効率の高いハイブリッド式で、お部屋を素早く加湿します。タンク内には抗菌カートリッジを装着し、清潔なミストを届けます。1/3/6時間のオフタイマー、約6秒間隔の間欠運転モード、3段階から選べるミスト噴霧量など、タッチパネルで簡単操作です。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませると、お好みの香りがミストと共にお部屋に広がります。ナイトライト機能搭載しており、おやすみライトタイマーは2時間の自動消灯なので、そのまま寝てしまっても安心です。
用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。 仕様間欠運転:有り セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、お手入れブラシ、抗菌カチオンAg+カートリッジ本体装着済)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1.56 消費電力(W)弱:15、中:20、強:25(超音波式運転時) 弱:56、中:60、強:64(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) 電源AC 100V 50 タンク容量(L)3.3 コード長さ(m)60Hz 約1.5 面積推奨:木造和室5畳、プレハブ洋室8畳 タイマーおやすみライト:2時間 加湿量(mL/h)弱:130、中:180、強:250(±20%)(超音波式運転時) 弱:180、中:260、強:300(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) 切タイマー1/3/6時間
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)