7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用開始から2時間でオートオフになる安心設計のセラミックヒーター&ファンです。自動首振りモードは足元を広く温めてくれます。付属の活性炭フィルターによりホコリやニオイを吸着。使えば使うほどに嬉しい工夫です。本体上部の取っ手で持ち運びもラクラク。消し忘れの心配がありません。転倒時運転停止スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載しているので安心です。
用途寒い時期のお手洗いや脱衣所、デスクに。 セット内容本体(活性炭フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)600 安全装置転倒時運転停止用スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)1.5 首振角度(°)左右合計70 電源自動OFF約2時間
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアに調和する木目柄、無駄のないシンプルな形に、リアルな木目柄を配した高級感あるデザインのセラミックヒーターです。木製家具と馴染むため、お部屋のワンポイントにもなります。数秒で速暖のハイパワー、スイッチを押して数秒で速暖です。ミニサイズながら1000Wのハイパワーで冷えがちな足元を暖めます。台所や脱衣所など、寒さを感じるスペースに最適の1台です。転倒時電源OFF機能と、電源を切り忘れても8時間で切れるオートオフ機能を搭載のため、安心してご利用いただけます。
用途お手洗いや脱衣所に。 セット内容本体、取扱説明書(保証書付) 質量(g)960 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)弱:700、強:1000 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、サーミスタ、転倒時運転停止スイッチ 電源コード(m)1.4 電源自動OFF8時間 連続使用可能時間約8時間 切タイマー2/4/6時間
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンや脱衣所のような場所でも使いやすいコンパクト設計のセラミックヒーター&ファンです。暮らしに便利なサイズ感に仕上げました。人感センサー機能、オートオフ機能により自動停止する安心・節約設計。DCモーターファンを内蔵しているので、稼働音が小さく静かです。付属の活性炭フィルターによりほこりを吸着し脱臭効果を発揮します。転倒時運転停止用スイッチ搭載で、倒れてしまったときにも自動停止するので安心です。
用途寒い時期のお手洗いや脱衣所、デスクに。 セット内容本体(活性炭フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)687 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)600 安全装置転倒時運転停止用スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)1.5 電源自動OFF約2時間 人感センサー範囲:左右合計60°、上下合計60°、距離:1.8m
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面に美しい木目柄を配し、上部にはレザー調のハンドルをあしらったスタイリッシュなデザインのセラミックファンヒーター&ファンです。ナチュラルにもモダンテイストにも馴染みます。温風と送風を広く届ける首振り機能、自動首振りモードを搭載しております。左右合計約45°の広範囲に温風または送風を届けます。転倒時には自動的に電源オフになる安全仕様、思わずぶつかった時や地震など、万一の場合への配慮もあるため、毎日安心してお使いいただけます。
用途部屋の雰囲気を変えず、暖かくしたいときに。 セット内容本体、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1.73 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)弱:800、強:1200、送風:4 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時運転停止スイッチ 電源コード(m)1.6 首振角度(°)左右合計45
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下左右の首振りが、広く温かさをお届けするセラミックヒーター&ファンです。ヒーターとファン、2つを切り替えて頂ければ1年通してご使用いただけます。2時間タイマーが自動設定、4時間と8時間の切り替えも可能です。消し忘れの心配がありません。転倒時運転停止スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置を搭載。付属のリモコンを使用頂ければ、離れたところからでも簡単操作できます。
用途広い範囲を温めたいときに。 仕様風向調節:左右合計:80°、上向き:30°、下向き:15°(自動首振り機能) セット内容本体(エアーフィルター装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025:3V)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)ヒーター強:1200、弱:950、ファン:19 安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m)1.5 受信可能距離リモコン:6m(直線距離) 連続使用可能時間約8時間 切タイマー2/4/8時間
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなフォルムながら暖かさはパワフルな950Wのセラミックヒーター&ファンです。足元からしっかりと温めます。左右合計約45度の便利な首振り機能付き。広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時にぴったりです。便利な送風モードは1年を通して活躍します。?ヒーターの運転は強・弱の2段階切り替えが可能。お部屋の広さやシーンに合わせて、お好みのパワーをお選びいただけます。
用途広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時に。 セット内容本体(フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1.13 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強:950、弱:750、ファン:5 安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m)1.35 首振角度(°)左右合計45 電源自動OFF約2時間
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチを入れて僅か数秒で暖かい風が出てくるので、あなたの周りをすぐに快適にしてくれるセラミックヒーター&ファンです。温風、送風の選べるモード切替機能付き。冬の寒い日だけでなく、春先から夏にかけて年中使用できる送風モードも搭載しています。自動首振モードは左右合計約55°、シーンに合わせたお好みの温まり方でご活用ください。小さくて、軽いのでちょっと移動させる時もらくらく行えます。転倒時運転停止スイッチで、本体が倒れてしまったときに自動停止するので安心です。
用途寒い時期のお手洗いや脱衣所、デスクに。 セット内容本体(エアーフィルター装着済)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)890 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)ヒーター:600 ファン:5 安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット、サーミスタ 電源コード(m)1.4 首振角度(°)左右合計55
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)