カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
絞り込み
ブランド
  • ライフオンプロダクツ
  • RICOH(リコー)(10)
  • RS PRO(10)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • brembo(5)
  • Fehling (フェーリング)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • ゼネラル(4)
  • KSフィルター(4)
  • ヤマモトレーシング(4)
  • Vesrah(3)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
  • 富士電機(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • SPG(サヌキ)(2)
  • プロテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp c750」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ

    大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーピンク

    ライフオンプロダクツ
    3,200税込3,520
    1個
    5日以内出荷
    前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。
    用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)85×45×200スモーキーピンク質量(g)160消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4(微風)
  • カラビナリール付 手のひらファン スモーキーピンク ライフオンプロダクツ

    カラビナリール付 手のひらファン スモーキーピンク

    ライフオンプロダクツ
    2,780税込3,058
    1個
    5日以内出荷
    付属のカラビナでバッグに付ければ、サッと伸ばして使えて、バッグの中を探し出す手間も不要です。ファンの持ち忘れも防止できて便利です。 バッグに本体を掛けたままコードを伸ばして使えるリールは、ストッパー付きのため最適な長さで固定してファンを使用できる便利な仕様。 付属のネックストラップを使用で、荷物を持っている時はもちろん、野外フェスやアウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。
    用途どこでもさっと暑さ対策したいときに。寸法(mm)68×68×67スモーキーピンク質量(g)100消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオンポリマー電池3.7V 1000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~3.5(弱)
  • ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ

    ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク

    ライフオンプロダクツ
    3,640税込4,004
    1個
    5日以内出荷
    スリム&コンパクトで100段階、風量や充電残量が分かる液晶付きターボファンです。更に瞬時に大風量に切り替わるハイスピードモード付き。遠くまで送風できるパワフルな風量が特長。風量はダイヤルを回すと切り替わり、ダブルクリックすると瞬時に最大風量になるハイスピードモードを搭載しております。 ダイヤルを回して風量を1段階ずつ切り替えることが可能。100段階から細かく調節できるため、状況に合わせて最適な風量で涼むことができます。
    用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)55×50×147スモーキーピンク質量(g)175消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整100段階充電時間(時間)8.5モード【ハイスピード】有充電池タイプリチウムイオン電池3.7V. 4000mAh使用時間(時間)【満充電時】約6(100段階)~22(1段階) 3.5(ハイスピードモード使用時)
  • ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーピンク ライフオンプロダクツ

    ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーピンク

    ライフオンプロダクツ
    3,460税込3,806
    1個
    5日以内出荷
    ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。
    用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)80×30×145スモーキーピンク質量(g)80消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh風向左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
  • 充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト ライフオンプロダクツ

    充電式 miniクリア加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト

    ライフオンプロダクツ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    デスクで使うのにちょうどいいコンパクトサイズの充電式クリア加湿器です。コロンとしたフォルムとクリアデザインがデスク周りのアクセントに。タンク容量は500mlとコンパクトなため、デスクやサイドテーブルに置いても邪魔にならず、旅行や出張先への携帯にもおすすめです。乾燥しがちなオフィスや自室でも、近くに置くだけで肌や髪の潤いを守ります。オートオフ機能を搭載し、消し忘れた時にも安心の設計。7色に光るLEDライト機能付きで、点灯するだけでお部屋を楽しくポップに演出してくれます。
    用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)200消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAhタンク容量(mL)500充電時間(時間)約2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間、間欠運転時:3時間加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
  • 充電式クリア 加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト ライフオンプロダクツ

    充電式クリア 加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/スモーキーピンク/ホワイト

    ライフオンプロダクツ
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    コロンと丸いフォルムと、透明感ある爽やかなカラーが魅力のコードレス加湿器です。デスクに置いても邪魔にならないコンパクトサイズで、肌や髪の乾燥を防ぎ潤いを守ります。室内の乾燥レベルに合わせてミストは2モードからセレクトが可能。7色に光るLEDライト付きで、点灯するだけでお部屋をポップに彩ってくれます。消し忘れた時でも安心のオートオフ機能搭載で、電気代の無駄を防ぐエコ設計な点もおすすめです。
    用途加湿器としてだけでなくナイトライトにも。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/有セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)333消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAhタンク容量(mL)900充電時間(時間)約3.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:5.5時間加湿量(mL/h)連続運転時:40、間欠運転時:20(±10)
関連キーワード
冷房用品カテゴリ