ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーピンク
ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。
- 用途
- 手が離せないときの猛暑対策に。
- 寸法(mm)
- 80×30×145
- 色
- スモーキーピンク
- 質量(g)
- 80
- 消費電力(W)
- 8
- 電源
- DC5V 1.6A
- コード長さ(mm)
- 【電源】USBコード(Type-C):約750
- 風量調整
- 3段階(弱/中/強)
- 充電時間(時間)
- 3.5
- 充電池タイプ
- リチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh
- 風向
- 左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)
- 使用時間(時間)
- 【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































