カラビナリール付 手のひらファン スモーキーピンク
付属のカラビナでバッグに付ければ、サッと伸ばして使えて、バッグの中を探し出す手間も不要です。ファンの持ち忘れも防止できて便利です。 バッグに本体を掛けたままコードを伸ばして使えるリールは、ストッパー付きのため最適な長さで固定してファンを使用できる便利な仕様。 付属のネックストラップを使用で、荷物を持っている時はもちろん、野外フェスやアウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。
- 用途
- どこでもさっと暑さ対策したいときに。
- 寸法(mm)
- 68×68×67
- 色
- スモーキーピンク
- 質量(g)
- 100
- 消費電力(W)
- 5
- 電源
- DC5V 1A
- コード長さ(mm)
- 【電源】USBコード(Type-C):約750
- 風量調整
- 3段階(弱/中/強)
- 充電時間(時間)
- 3.5
- モード
- 【リズム】有
- 充電池タイプ
- リチウムイオンポリマー電池3.7V 1000mAh
- 使用時間(時間)
- 【満充電時】約1.5(強)~3.5(弱)
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































