DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。
トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。
材質ボトル:プラ
オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。
RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。
1缶で7つの効果
1.オイル上がり
2.オイル下がり
3.異音解消
4.オイル漏れ
5.白煙止め
6.酸化腐食保護
7.油圧回復
用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。
不調の出ている車両にそのまま添加してください。
新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。
RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。
ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。
仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
関連資料製品資料(1.45MB)
1本(325mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。
この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。
本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。
用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。
材質ボトル:プラ
ディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)に使う洗浄剤です。
用途DFCプラスHPと適量を混合して、インジェクターフラッシュに入れます。
材質ボトル:プラ
BGディーゼルオイルコンディショナーはオイルの性能を引き上げ、オイルの寿命を延ばします。
配合されている特殊な添加剤がエンジン内部を清浄な状態に保ち、過酷な状況下に於いてもエンジンの性能を最高の状態で作動させることが可能になります。
燃費の回復、排ガスのクリーン化、始動性の向上
エンジン摩擦と摩耗を最大限に抑える効果
オイルの酸化を防止
エンジンパワーの回復
オイルの凝固化を防止
スラッジ等の発生を防止
用途ディーゼルエンジンオイル用の強化剤
エンジンオイル4~5Lに対し1本(325mL)を添加してください。
仕様ディーゼルオイル専用
関連資料製品資料(1.79MB)
1本(325mL)
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
BGラジエター漏れ止め防止剤は、ヘッドガスケットやラジエター、ヒーターコアの少量の水漏れを瞬時にとめることができる、有機繊維でできた水漏れ防止剤です。
用途ボトルを良く振り、目安として9~19Lの冷却水に対してBG511(354mL)1本入れて下さい。注入後暖気運転して下さい。
1本(354mL)
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
インジェクター・フラッシュに設置するミクロン・フィルターです。
用途ディーゼルケア作業の前に、インジェクター・フラッシュの上部フタを開けて、ミクロン・フィルターを設置します。
材質シリコン
質量(kg)0.25
サイズ(mm)60×30
1セット(12個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ピストンリングを綺麗にする
シリンダーシーリングを強化
燃焼効率を最大限に引き出す
エンジン内部に目に見えない汚れが付き走行を 重ねる毎に徐々に正常な燃料の燃焼が出来なくなります。
黒煙、白煙、エンジンの振れ、パワー不足、始動不良などの不具合が発生します。
最新のエンジンでは、少量の汚れでも DPF・DPR等悪影響を与えます。
何もメンテナンスしていないとDPFが詰まりが出て、最悪の場合交換に40万円以上の費用がかかります。
DPF・DPRが正常に作動していないと正常な燃焼が出来ていないので燃費の悪化につながります。
B109は、汚れを取り除き、燃焼効率を最大限に引き出します!
用途エンジンオイル交換前に、エンジンオイル12~15Lに対し1本(946mL)を添加してください。
1.30分~40分間アイドリング
2.アイドリング後エンジンオイルとオイルエレメントを交換して下さい
3.BG燃料クリーナーと併用して使用すると効果がさらに上がります
仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
1本(946mL)
特価
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
パワステオイルの性能の保持
パワステポンプの保護
オイル漏れの予防
パワステポンプのノイズの低減
BGパワーステアリングコンディショナーは、パワステオイルの酸化やスラッジ等の発生を防止します。
パワーステアリングの働きをスムーズにし作動ノイズを抑える働きがあります。またパワステ内部のスプリングやバルブの粘着を防ぎ、内部シールを柔らかく保つ性能のありパワステオイルの漏れ防止にもなります。
用途パワステオイルに1本(177mL)を添加して下さい。
ノイズが大きい場合にはもう1本(177mL)を添加して下さい。
仕様パワーステアリングオイル用
関連資料製品資料(0.61MB)
1本(177mL)
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽トラ、軽バンなど働く軽自動車用に設計・配合しましたエンジンオイル・強化・復活剤です。
全国の働く軽自動車オーナー様から高い評価をいただいております。
日本の宝である軽自動車は、小排気量で高パワーの優れた車です。
しかし、そのためには絶えずエンジンを高速回転させる必要があります。
エンジンオイルを強化し、エンジンへの負担を下げることは、乗り心地の向上はもちろん、エンジンを健康で長持ちさせることができます。
キャップを開け、そのままエンジンオイルに添加してください。
オイル交換時に添加するのがベストですが、古いエンジンオイルにそのまま添加しても大丈夫です。
復活剤が入っているので、加速がスムーズになります。
この製品の効果を最大限引き出すには、中もしくは中より上のグレードのエンジンオイルへの添加をおすすめします。
用途軽自動車、2輪車、小排気量の車両及び発電機など4サイクルエンジンの使用に最適
材質プラ
インジェクター・フラッシュで施工する際、または保管する際に吊り下げるための専用スタンドです。
用途施工中もインジェクター・フラッシュが倒れたりしないような堅牢な作りになっています。
材質金属
質量(kg)6
高さ(mm)1200
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
BGディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)を行うための専用器具(製品名:インジェクター・フラッシュ)です。
整備工場にとって不要な機能なくし、コンパクト、軽量、耐久性に優れています。
トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途インジェクター、コモンレール、燃料ラインを外すことなく、洗浄することができます。
材質(本体)金属・グラスファイバー
寸法(mm)筒:430×95
質量(kg)4.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ラジエタークーラント液用の強化・復活剤です。
世界中の自動車メーカー、建機メーカーの純正クーラント液にすべて対応している数少ない製品です。
ラジエタークーラント液の主成分であるエチレングリコールは、20年~30年劣化しないと言われています。
しかし、補助成分である防錆剤、劣化防止剤、消泡剤などは約2年で成分が消えてしまいます。
そのため、定期的にクーラント液を交換する必要がありましたが、BG546があれば、クーラント液の交換が不要になります。
用途ラジエタークーラント液用の強化・復活剤(11リットルの冷却システムにBG546(355mL)1本を入れて下さい)
材質プラ
関連キーワード