空間を圧迫することがないので狭く感じません。
ワンちゃんも家族の様子が見えるので、さみしくありません。
旋回収納できるので通路の邪魔になりません。
台車も楽に通り抜け可能。
回転機能で開口が全開できます。大きな荷物があってもラクに通行でき、使わない時は180度開閉で左右どちらでも壁面に沿って収納が可能。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
厚さ(mm)ガラス:4
質量(kg)11.7
タイプ壁固定、組立式
材質(キャスター)ポリウレタン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1217×856×63
キャスター径(Φmm)40(ロックなし)
収納幅(mm)656
収納厚(mm)90
キャスター数3
開口部(mm)700~1235
ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。
本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。
足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。
フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。
材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄
幅(mm)603
厚さ(mm)51
材質(キャスター)エストラマー
関連キーワード