ドギーフェンスペットアドバンス4日以内出荷
空間を圧迫することがないので狭く感じません。
ワンちゃんも家族の様子が見えるので、さみしくありません。
旋回収納できるので通路の邪魔になりません。
台車も楽に通り抜け可能。
回転機能で開口が全開できます。大きな荷物があってもラクに通行でき、使わない時は180度開閉で左右どちらでも壁面に沿って収納が可能。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
厚さ(mm)ガラス:4質量(kg)11.7タイプ壁固定、組立式材質(キャスター)ポリウレタン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1217×856×63キャスター径(Φmm)40(ロックなし)収納幅(mm)656収納厚(mm)90キャスター数3開口部(mm)700~1235