224件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコマルプロ ハウスビーエムエコマルプロハウスビーエム
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷
省エネ:約25%作業効率アップ 低飛散:飛散量約85%減 低騒音:従来品に比べ約20%減
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など) 水際の畦草刈りなど刃厚(mm)1.6刃型片アサリ使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機穴径(Φmm)25.4
エコマルエアー ハウスビーエムエコマルエアーハウスビーエム
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷
省エネ:約25%作業効率アップ 低飛散:飛散量約85%減 軽量:従来品に比べ約20%軽量
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.6使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機刃型タテ埋込・片アサリ
畦刈刃 ハウスビーエム畦刈刃ハウスビーエム
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
用途畦の草刈作業に使用機械自走式畦刈機(二面刈用)
スカイ豆刈く~ん ハウスビーエムスカイ豆刈く~んハウスビーエム
6,698税込7,368
1枚
4日以内出荷
埋込チップで耐久性抜群です。(330mmまで) 内径まわりのピンホール加工で、各社機械に対応しています。(330mmまで)
用途小豆、大豆の刈採り作業に穴径(Φmm)25.4使用機械豆刈機(テーラー、乗用、ロークロップ等)
らくがる君 ハウスビーエムらくがる君ハウスビーエム
99,980税込109,978
1パック(30個)
3日以内出荷
軽量メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997穴径(Φmm)25.4
SKY ハウスビーエムSKYハウスビーエム
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷
V埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997外径(Φmm)230刃数(p)36刃厚(mm)2.2アズワン品番64-9668-66
とんぼ ハウスビーエムとんぼハウスビーエム
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
U埋込チップで耐久性抜群。チップ保護UPのコブ付。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
スカイX-Ⅱ ハウスビーエムスカイX-Ⅱハウスビーエム
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
U埋込チップで耐久性抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.3
ミラクルスーパーZ ハウスビーエムミラクルスーパーZハウスビーエム
149,800税込164,780
1パック(30個)
3日以内出荷
曲面構造により斜面での切れ味抜群。
用途一般草刈、畦草、牧草、雑草、山林下刈、かん木、笹等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
きららZ ハウスビーエムきららZハウスビーエム
149,800税込164,780
1パック(30個)
3日以内出荷
特許ダブル刃で切れ味抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
侍ムサシ ハウスビーエム侍ムサシハウスビーエム
109,800税込120,780
1パック(30個)
3日以内出荷
L型ロー付でチップ強度抜群。R研磨刃型で切れ味重視。
用途雑木、雑草、竹、笹、篠竹、山林下刈、ヨシ、カヤ、ススキ、小豆、大豆、サトウキビ等の刈払い作業に適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
軽いやつ ハウスビーエム軽いやつハウスビーエム
87,980税込96,778
1パック(30個)
3日以内出荷
軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山林下刈雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
天狗 ハウスビーエム天狗ハウスビーエム
129,800税込142,780
1パック(30個)
3日以内出荷
竹、笹刈りに最適。
用途竹・笹・カヤ・ススキ・山林下刈・一般草刈り雑木・雑草等の刈払い作業に刃厚(mm)2.2適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
桃太郎 ハウスビーエム桃太郎ハウスビーエム
81,980税込90,178
1パック(30個)
3日以内出荷
軽量メッシュV埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
豊年満作V型 ハウスビーエム豊年満作V型ハウスビーエム
76,980税込84,678
1パック(30個)
3日以内出荷
V埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
キャスターのこ ハウスビーエムキャスターのこハウスビーエム
4,698税込5,168
1丁
3日以内出荷
補助ローラー付なので、スムーズな切断作業が床面と平行にできます。(切断高さ40mm)補助ローラーを外すと、パイプソーと同じ使用が可能です。のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)がある為、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従来の手鋸に比べ軽い切断と手早い作業が行えます。柄部分はピストル型ハンドルで握りやすく、合成ゴム(エストラマー樹脂)の為、冬場の作業でも冷たくなく、軍手作業でもすべりません。刃渡りが300mmあるのでVP150管でもらくらく切断可能です。ワンタッチ替刃式のため、脱着も簡単なうえ、非常に経済的です。
用途立ち上げ塩ビパイプの(傾斜、平行)切断作業に。仕様インサイドカッター用補助ローラー付替刃式のこぎり
パイプソー替刃 ハウスビーエムパイプソー替刃ハウスビーエム
6,698税込7,368
1パック(5枚)
3日以内出荷
パイプソーハイパー270(替刃式のこぎり。品番:PSO-270)用の替刃
用途塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、木材、サイディング材等の多目的な切断作業に。
ニードルピン ハウスビーエムニードルピンハウスビーエム
8,998税込9,898
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
作業面の凹凸にニードルが追従し、剥離作業に威力を発揮します。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目粗し、サビ・塗装剥がし等の剥離作業に。使用機械空気式高速多針タガネ用全長(mm)180
テーパーアダプター ハウスビーエムテーパーアダプターハウスビーエム
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリル
テーパードリル ハウスビーエムテーパードリルハウスビーエム
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。シャンク径テーパーアダプターに準じる使用電動機ハンマードリル
六角シャンククロスビット ハウスビーエム六角シャンククロスビットハウスビーエム
999税込1,099特価
1個
当日出荷
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
Z軸クロスビット ハウスビーエムZ軸クロスビットハウスビーエム
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。使用電動機SDS軽量ハンマードリル
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ)ハウスビーエム
999税込1,099
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)6.35(六角軸)全長(mm)120有効長(mm)75使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエムギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ)ハウスビーエム
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機振動ドリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエムコンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)ハウスビーエム
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエムコンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ)ハウスビーエム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
草刈りチップソー パーフェクトマイティー ハウスビーエム草刈りチップソー パーフェクトマイティーハウスビーエム
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
あらゆる場所に、パーフェクトな刈りを!!一般草刈りから竹・笹・山林まで。軽量フッ素仕上。
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
草刈りチップソー 稲穂の恵み ハウスビーエム草刈りチップソー 稲穂の恵みハウスビーエム
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
現場を、選ばないタフなやつ 斜め埋込型でチップの脱落が少ないチップを保護するコブ付
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
草刈りチップソー 大地草快 ハウスビーエム草刈りチップソー 大地草快ハウスビーエム
2,798税込3,078
1セット(2枚)
3日以内出荷
お得な2枚入り!両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
草刈りチップソー 大地草快 ハウスビーエム草刈りチップソー 大地草快ハウスビーエム
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。穴径(Φmm)25.4
ボードデンマル石こうボード用 ハウスビーエムボードデンマル石こうボード用ハウスビーエム
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。ホワイトコーティング仕様です。
用途石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。穴径(mm)20仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。材質刃先:超硬チップ2018年トラスコ掲載ページ5 0779
内装デンマル ホーローキッチンパネル用 ハウスビーエム内装デンマル ホーローキッチンパネル用ハウスビーエム
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
高硬度超微粒サーメットチップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。高精度制限刃(切断時の材料への過度の食い込みを防ぎパネルのバタつきを抑え刃欠けを防止)により切断面にコバ欠けが少なくなります。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。パールホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。
用途ホーローキッチンパネル、ホーロー鋼板、メラミン不燃化粧鋼板、スパイラルダクト、薄鉄板、薄物板金等の切断に。材質刃先:サーメットチップ2018年トラスコ掲載ページ5 0783
エコチェンジビット用クイックアダプタ ハウスビーエムエコチェンジビット用クイックアダプタハウスビーエム
1,498税込1,648
1セット(1本)
5日以内出荷
エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用クイックアダプタです。
材質シャンク部:特殊鋼、クイックスリーブ部:アルミシャンク径(mm)6.35質量(g)352018年トラスコ掲載ページ1 0246
エコチェンジビット ハウスビーエムエコチェンジビットハウスビーエム
3,698税込4,068
1セット(5本)
5日以内出荷
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。材質刃先:超硬チップセット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本2018年トラスコ掲載ページ1 0246
ドラゴンダイヤコア 105 ハウスビーエムドラゴンダイヤコア 105ハウスビーエム
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番809-5013
六角軸ビットJ型(3本セット) ハウスビーエム六角軸ビットJ型(3本セット)ハウスビーエム
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
インパクトZ軸ビット(SDSタイプ) ハウスビーエムインパクトZ軸ビット(SDSタイプ)ハウスビーエム
899税込989
1個
5日以内出荷
インパクトZ軸ビット(3本セット) ハウスビーエムインパクトZ軸ビット(3本セット)ハウスビーエム
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ラジワン換気コアドリル マルチ ハウスビーエムラジワン換気コアドリル マルチハウスビーエム
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
トラスコ品番809-4952