ハウスビーエム

ハウスビーエムのページです。ハウスビーエムは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在41件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ハウスビーエム
所在地〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北2丁目6番25号
特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルジグソー替刃 ハウスビーエム

    バイメタルジグソー替刃

    ハウスビーエム(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
    全長(mm)82有効長(mm)65仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型質量(g)33使用電動機ジグソーシャンク形状U型
  • マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル・フルセット

    ハウスビーエム(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
    用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 六角軸ビットJ型 ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • スカイカットチップソー(木工用) ハウスビーエム

    スカイカットチップソー(木工用)

    ハウスビーエム(17件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木工用使用電動機各種マルノコ
  • スケーリングチゼル ハウスビーエム

    スケーリングチゼル

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • 電子ジグソー替刃 ハウスビーエム

    電子ジグソー替刃

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5枚)
    当日出荷
    仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状T型
  • スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエム

    スライド丸鋸用工匠チップソー

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
  • 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・瓦用ドリル

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃 ハウスビーエム

    セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
    用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5
  • 単管打込み棒 ハウスビーエム

    単管打込み棒

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    単管(48.6Φまで)の地中打込み作業に。
  • コールドチゼル ハウスビーエム

    コールドチゼル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝つき作業に。仕様CCタイプ(コールドチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • ジグソー替刃 ハウスビーエム

    ジグソー替刃

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    全長(mm)85有効長(mm)60仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状U型
  • 刈払チップソー「竹笹ブラック」 ハウスビーエム

    刈払チップソー「竹笹ブラック」

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
    用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材全長(mm)280溝長(mm)140有効長(mm)140仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • インサイドカッター J型 ハウスビーエム

    インサイドカッター J型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合材塩ビパイプトラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
  • SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用) ハウスビーエム

    SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。
    用途コンクリートのハツリに。適合機種SDS-plus小型ハンマードリル材質工具用特殊鋼全長(mm)140
  • セーバーソーALC木工用 ハウスビーエム

    セーバーソーALC木工用

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数3×3
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • スカイチップソー(木工用) ハウスビーエム

    スカイチップソー(木工用)

    ハウスビーエム(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    内径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)40適合材木工使用電動機各種マルノコ
  • ハンマースコップ ハウスビーエム

    ハンマースコップ

    ハウスビーエム(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途電動ハンマー用。土木作業に。仕様SPタイプ(ハンマースコップ)使用電動機六角軸ハンマードリル用
  • ブルポイント ハウスビーエム

    ブルポイント

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • MVC-65用クリーンダストカバー ハウスビーエム

    MVC-65用クリーンダストカバー

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    適合MVC-65アズワン品番64-9654-77
  • パイプソー ハウスビーエム

    パイプソー

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
    用途塩ビパイプ、鉛管など。刃長(mm)300全長(mm)490質量(g)177トラスコ品番336-0318材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)スチール
  • 刈払チップソー 「SKY BLUE」 ハウスビーエム

    刈払チップソー 「SKY BLUE」

    ハウスビーエム(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。
    用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(チップ)超硬チップ
  • ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り) ハウスビーエム

    ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。 10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。 チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。 金属系の切断解体に最適です。
    用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.3山数10/14
  • コードレスホルソー センタドリル ハウスビーエム

    コードレスホルソー センタドリル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    コードレスホルソー用HSSセンタードリル12Φ~36Φ用です。 バイメタルホルソーJ型用HSSセンタードリル12Φ~14Φ用です。
    刃径(Φmm)4全長(mm)50トラスコ品番469-7049適合機種BMC-12~36質量(g)4材質(刃)高速度鋼
  • ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    27,980税込30,778特価
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
  • スーパーハイレグ2000 ハウスビーエム

    スーパーハイレグ2000

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル 硬質不燃建材用
    用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
  • HSSセンタードリル ハウスビーエム

    HSSセンタードリル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    適合BMH-60用アズワン品番64-9662-21
  • パイプソーハイパー300  替刃 ハウスビーエム

    パイプソーハイパー300 替刃

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1パック(5枚)
    当日出荷
    刃長(mm)300全長(mm)350質量(g/枚)64材質(刃)スチールトラスコ品番336-0326質量(g)320ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
  • セーバーソー金属用 ハウスビーエム

    セーバーソー金属用

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先はコバルト鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取り換えの手間が省けます。多種多彩な被削材に適用しています。
    用途パイプ類、鋼材等の切断作業に仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14
  • インサイド塩ビ管内面カッター ハウスビーエム

    インサイド塩ビ管内面カッター

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    適合材塩ビ管
  • スカイカット(木工用チップソー) ハウスビーエム

    スカイカット(木工用チップソー)

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木工用 一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、 プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。使用電動機各種マルノコ
  • テーパードリル ハウスビーエム

    テーパードリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    チャックはテーパーアダプターに準じます。
    用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエム

    バイメタルセーバーソーブレード

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1袋(10本)
    当日出荷
    折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。
    用途パイプ類、鋼材等の切断作業。刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数14シャンク形状スタンダード
  • ダイヤモンドカッター ハウスビーエム

    ダイヤモンドカッター

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    用途一般素材の切断に最適タイプ。コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細。一般建材・土木材料。◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート。○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック。△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板。×(不適切)・・・人造大理石。窯業系材料。○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング。△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート。樹脂系材料。×(不適切)・・・FRP、塩ビ板。石材。△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石。その他。×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
  • スカイカット ハウスビーエム

    スカイカット

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    用途木工用外径(Φmm)165内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木工使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ刃型両側面研磨仕上