排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。
用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。
有効長(mm)32
シャンク径(mm)6.35・10
全長(mm)123
適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上)
刃厚(mm)1.2
六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。
立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。
天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。
排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
適合材塩ビパイプ
トラスコ品番307-2860
質量(g)220
切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100
使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル
切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
インサイドカッター・ダクトインカッター用部品です。延長アダプターを接続すると深さ70~120mmまで使用可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
トラスコ品番161-7634
適合本体インサイドカッターJ型(ISJ-38)、ダクトインカッター(DC-38)
材質工具鋼
摘要延長アダプター(100mmディスクグラインダー用)
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)
切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125
最大切断厚さ(mm)8
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー
有効長(mm)11
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)91
仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)
使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。
薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。
切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。
アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
関連キーワード