六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。
立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。
天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。
排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
適合材塩ビパイプ
トラスコ品番307-2860
質量(g)220
切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100
使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル
切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。
用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。
有効長(mm)32
シャンク径(mm)6.35・10
全長(mm)123
適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上)
刃厚(mm)1.2
刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。
10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。
チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。
金属系の切断解体に最適です。
用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に
適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー
厚さ(mm)1.3
山数10/14
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー
有効長(mm)11
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)91
仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)
使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
関連キーワード