ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。
適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)
刃厚(mm)2.7
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー
有効長(mm)11
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)91
仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)
使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。
薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。
切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。
アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
材料を選ばず木材から鉄材まで切断OK。リフォームにも最適。超微粒子(耐摩耗)チップと独自刃型により衝撃が加わっても長期使用可能です。
用途木材(釘入)、ALC材、各種サイディング材、アルミ材、樹脂材、鉄材の切断に。
刃厚(mm)1.7
使用電動機防じんマルノコ・集じんマルノコ、4型・5型・6型・7型マルノコ
内径(mm)20
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
内径(Φmm)20
刃厚(mm)2.0
仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。
適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
用途用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材、一般合板
○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
スレート
×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
金属系建材
×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材特に木材、一般合板、石膏ボード
使用電動機充電式マルノコ
窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル
硬質不燃建材用
用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)2.0
適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等
使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
用途用途詳細。木質系建材。×(不適切)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。△(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、ALC、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板。金属系建材。◎(最適)・・・一般軟鋼材。○(良好)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ。樹脂系建材。○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
外径(Φmm)110
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.45
刃数(p)24
適合材特に一般軟鋼材
使用電動機充電式マルノコ
アズワン品番64-9666-41
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
用途一般素材の切断に最適タイプ。コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細。一般建材・土木材料。◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート。○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック。△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板。×(不適切)・・・人造大理石。窯業系材料。○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング。△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート。樹脂系材料。×(不適切)・・・FRP、塩ビ板。石材。△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石。その他。×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス
適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)
使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
関連キーワード