カテゴリ

  • 切削工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • 高須産業(11)
  • 東芝キヤリア(5)
  • 三菱電機(4)
  • SEAFLO(シーフロ)(2)
  • LION(ライオン)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ハウスビーエム
  • INAX(LIXIL)(1)
  • マリンテック(1)
  • ブランドをもっと見る

「風呂 換気扇 天井」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フリーコンパスホルソー ハウスビーエムフリーコンパスホルソーハウスビーエム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。<br />穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!<br />グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。<br />刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。<br />切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)<br />ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)有効長(mm)10~20適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番64-9664-14最小穴あけ寸法32最大穴あけ寸法300取付軸6.35六角軸
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら