親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
タイプインサート
使用温度範囲(℃)-40℃~82℃
使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
仕様アセタール・弁付き
タイプボディ
使用温度範囲(℃)-40~82
使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
関連キーワード