3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き 材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) タイプインサート 使用温度範囲(℃)-40℃~82℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
1個
2,320 税込2,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 仕様アセタール・弁付き タイプボディ 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。カップリングインサートパネル取り付けホースバーブ
仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:あり●コネクタジェンダ:オス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3 bar●ボディ材質:アセタール●コード番号:387-2690 アズワン品番65-8050-26
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

関連キーワード