コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.13(手の平)
全長(mm)約300(12インチ)
入数(枚)1000
規格食品衛生法適合
表面抵抗値(Ω)1×1010/□≦
左右区別左右兼用
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
フィット感に優れたラテックス製。
全面エンボス加工で作業性にも優れています。
左右区別左右兼用
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
フィット感に優れたラテックス製。
全面エンボス加工で作業性にも優れています。
左右区別左右兼用
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)1000
表面抵抗値(Ω)1×1010/□≦
左右区別左右兼用
グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているのでクリーンルームでのご使用が可能です。
全長400mmのロングタイプ!
クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。
ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.16(手の平)
全長(mm)約400
色ブルー
入数(枚)100
グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
全長(mm)約300(12インチ)
表面抵抗1011Ω/□≦
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性
入数(枚)1000
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(mm)約300(12インチ)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ホワイト
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.17(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。静電気対策で使用できるニトリル手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ)
材質NBR(ニトリルゴム)
色ホワイト
厚さ(mm)約0.10(手の平)
規格ピンホール検査:AQL1.5
機能静電気対策(表面抵抗率:1×10^10Ω/□≦)、2重包装
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)1000
仕様【ピンホール検査】AQL1.5、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/205、0.5~1.0未満/113、1.0~2.0未満/59、2.0~5.0未満/15、5.0以上/25※測定地です(保証値ではありません。)
表面抵抗率(Ω)1×10^10/□≦
アズワン品番1-2252-53
1箱(100枚×10袋)
¥26,235
税込¥28,859
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。
仕様【パーティクル(μm)】0.3~0.5未満/205、0.5~1.0未満/113、1.0~2.0未満/59、2.0~5.0未満/15、5.0以上/25※測定地です(保証値ではありません。)
その他【ピンホール検査】AQL1.5【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.10(手の平)
全長(mm)約300(12インチ)
サイズL
測定方法JIS B9923タンブリング法
アズワン品番1-2252-51
1箱(10袋×100枚)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。フィット感に優れたラテックス製ゴム手袋です。全面エンボス加工で作業性にも優れています。
仕様【パーティクル(μm)】0.3~0.5未満/57、0.5~1.0未満/26、1.0~2.0未満/32、2.0~5.0未満/6、5.0以上/17※測定値です(保証値ではありません)。
その他【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質天然ゴム
厚さ(mm)約0.14(手の平)
全長(mm)約300(12インチ)
サイズL
測定方法JIS B9923タンブリング法
アズワン品番1-2255-51
1箱(10袋×100枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ)
材質NBR(ニトリルゴム)
色ホワイト
厚さ(mm)約0.14(手の平)
規格クラス100対応
機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装
粉有無粉無
入数(枚)1000
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
タイプハイグリップ(全面エンボス)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)約40
厚さ(mm)約0.16(手の平)
タイプⅡ
色ブルー
入数(枚)100
クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
表面抵抗率(Ω/sq)≦1010
全長(cm)約30(12インチ)
材質NBR(ニトリルゴム)
サイズM
厚さ(mm)約0.07(手の平)
色ホワイト
アズワン品番4-3124-53
1箱(10袋×100枚)
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。静電気対策で使用できるニトリル手袋です。
仕様【パーティクル(μm)】0.3~0.5未満/51、0.5~1.0未満/35、1.0~2.0未満/19、2.0~5.0未満/4、5.0以上/5※測定値です(保証値ではありません)。
その他【ピンホール検査】AQL1.5【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.10(手の平)
全長(mm)約300(12インチ)
サイズS
測定方法JIS B9923タンブリング法
アズワン品番1-2253-53
1箱(10袋×100枚)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
厚さ(mm)約0.07(手の平)
表面抵抗率(Ω/sq)≦1010
サイズS
全長(cm)約30(12インチ)
材質NBR(ニトリルゴム)
色ホワイト
アズワン品番4-3124-54
1箱(10袋×100枚)
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)約30(12インチ)
表面抵抗率(Ω/sq)≦1010
サイズLL
厚さ(mm)約0.07(手の平)
色ホワイト
アズワン品番4-3124-51
1箱(10袋×100枚)
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
厚さ(mm)約0.07(手の平)
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)約30(12インチ)
サイズSS
表面抵抗率(Ω/sq)≦1010
色ホワイト
アズワン品番4-3124-55
1箱(10袋×100枚)
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
全長(cm)約30(12インチ)
厚さ(mm)約0.07(手の平)
表面抵抗率(Ω/sq)≦1010
材質NBR(ニトリルゴム)
サイズL
色ホワイト
アズワン品番4-3124-52
1箱(10袋×100枚)
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
関連キーワード