カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アウス
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
アウス
アウスのページです。アウスは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在177件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | アウス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒179-0084 東京都練馬区氷川台4-2-1 |
特価

金属熱伝導防止断熱剤
アウス(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個(1.2kg)ほか当日出荷から翌々日出荷断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。主成分二酸化ケイ素危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型
アウス¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。タイプ短エル型寸法B(mm)55
C・トラップ(水平取付型)
アウス¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。耐熱温度(℃)120
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型
アウス¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。タイプエル型
防虫目皿(外ネジ)
アウス¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
防虫目皿(VP専用)
アウス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。耐熱温度(℃)80
洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)
アウス¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。呼び寸法(mm)50呼び径(A)50
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型
アウス(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。タイプストレート型
露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製
アウス(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
横引式・防水用床排水トラップ
アウス¥21,980税込¥24,1781個当日出荷シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。呼び50ねじ(mm)N:104
メーター閉栓プラグ
アウス¥139~税込¥153~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。寸法H(mm)34寸法W(mm)21寸法H1(mm)15
洗濯機用床排水トラップ(VU専用)
アウス¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。呼びVU:50
カセット排水目皿(VU専用)
アウス¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷VU50専用(VUパイプに差込みます)。締付けタイプの目皿にトラップが付いています。パネル挟み込み取付けタイプ。パネル穴あけ寸法50A:パネル穴63Φ~64Φ呼び50呼び径(A)50
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。ストレーナーはねじ込み式。呼び寸法(mm)100×50耐熱温度(℃)80
ハイとーる角型(浅型)
アウス¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。材質本体SUS304寸法C(mm)30
メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット)
アウス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
樹脂製流しトラップ
アウス¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷防臭用パイプ脱着可。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:163Φ寸法(mm)G11/2×186Φ