アウス

アウスのページです。アウスは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在175件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名アウス株式会社
所在地〒179-0084 東京都練馬区氷川台4-2-1
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンク取出し金具(普及型) アウス

    タンク取出し金具(普及型)

    アウス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
  • 金属熱伝導防止断熱剤 アウス

    金属熱伝導防止断熱剤

    アウス(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個(1.2kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
    用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。主成分二酸化ケイ素危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サランネット防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    サランネット防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
    材質ABS商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • 露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウス

    露出型ベントキャップ・塩ビ製

    アウス
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体塩ビ
  • 排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型

    アウス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプ短エル型寸法B(mm)55
  • C・トラップ(水平取付型) アウス

    C・トラップ(水平取付型)

    アウス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
    耐熱温度(℃)120
  • 提灯トラップS型 アウス

    提灯トラップS型

    アウス
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    材質本体及び掃除口ポリエチレン樹脂・ナットABS樹脂高さ(mm)230呼び50呼び径(A)50
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型

    アウス
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプエル型
  • PEフィッティング アウス

    PEフィッティング

    アウス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体PE樹脂
  • ステンレス製カゴ アウス

    ステンレス製カゴ

    アウス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パンチングカゴ穴1.5Φ。
    適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK材質SUS304寸法(Φ×高さH)(mm)135×124
  • 防虫目皿(外ネジ) アウス

    防虫目皿(外ネジ)

    アウス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
    材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • ツバ広排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    ツバ広排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
  • 防臭キャップ アウス

    防臭キャップ

    アウス
    249税込274
    1個
    当日出荷
    流しホースを排水管に差し込む際に使用する防臭キャップです。
    材質エストラマ
  • ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
    材質ステンレス板(SUS304)
  • 防虫目皿(VP専用) アウス

    防虫目皿(VP専用)

    アウス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
    材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • ツバ広掃除口(VP30用) アウス

    ツバ広掃除口(VP30用)

    アウス
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    VP30専用です。
  • スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用) アウス

    スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。
    耐熱温度(℃)80
  • 水圧テストキット アウス

    水圧テストキット

    アウス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    水道配管の水圧テスト用。接続金具によって組み方無限大。パーツ単品で購入するよりお得です。
  • 洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用) アウス

    洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)

    アウス
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
    呼び寸法(mm)50呼び径(A)50
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型

    アウス(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプストレート型
  • 露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製 アウス

    露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製

    アウス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
    材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
  • ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • 横引式・防水用床排水トラップ アウス

    横引式・防水用床排水トラップ

    アウス
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
    呼び50ねじ(mm)N:104
  • メーター閉栓プラグ アウス

    メーター閉栓プラグ

    アウス
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。
    寸法H(mm)34寸法W(mm)21寸法H1(mm)15
  • 洗濯機用床排水トラップ(VU専用) アウス

    洗濯機用床排水トラップ(VU専用)

    アウス
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
    呼びVU:50
  • 脱着式防虫目皿(内ネジ) アウス

    脱着式防虫目皿(内ネジ)

    アウス
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
  • 山形防虫目皿(VP・VU兼用)デタッチ式 アウス

    山形防虫目皿(VP・VU兼用)デタッチ式

    アウス
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
  • 掃除口開閉器具 アウス

    掃除口開閉器具

    アウス
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)200使用範囲(mm)30~200迄
  • カセット排水目皿(VU専用) アウス

    カセット排水目皿(VU専用)

    アウス
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    VU50専用(VUパイプに差込みます)。締付けタイプの目皿にトラップが付いています。パネル挟み込み取付けタイプ。パネル穴あけ寸法50A:パネル穴63Φ~64Φ
    呼び50呼び径(A)50
  • スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用) アウス

    スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。ストレーナーはねじ込み式。
    呼び寸法(mm)100×50耐熱温度(℃)80
  • メーターテストゲージ アウス

    メーターテストゲージ

    アウス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    戸建・集合住宅の水圧検査に使用します。メーターが見やすい75mm圧力計付
  • 露出型ベントキャップ・アルミ製 アウス

    露出型ベントキャップ・アルミ製

    アウス
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    接続(d)は管用平行ネジ(G)
    材質本体ACヒドロみがき
  • ハイとーる角型(浅型) アウス

    ハイとーる角型(浅型)

    アウス
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。
    材質本体SUS304寸法C(mm)30
  • メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット) アウス

    メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット)

    アウス
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
  • 流しトラップ締付治具 アウス

    流しトラップ締付治具

    アウス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK・D-14SBK・D-14EC用材質樹脂製
  • 耐熱樹脂製流しトラップ アウス

    耐熱樹脂製流しトラップ

    アウス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
    寸法(mm)50耐熱温度(℃)120
  • 樹脂製流しトラップ アウス

    樹脂製流しトラップ

    アウス
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    防臭用パイプ脱着可。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:163Φ
    寸法(mm)G11/2×186Φ
  • 親子風呂共栓・ゴム詰(外ネジ) アウス

    親子風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)

    アウス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
  • 専用ハンドル セイフティー共栓用キー アウス

    専用ハンドル セイフティー共栓用キー

    アウス
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    SAFETY共栓専用のハンドルになります。
    材質SUS304寸法(mm)735L