エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプ短エル型
寸法B(mm)55
断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。
主成分二酸化ケイ素
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質(本体)CAC203(クロームメッキ)
フタの種類目皿
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。
耐熱温度(℃)80
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ネットパッキン付。配管内への異物等の侵入を防ぎます。
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)25
接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。カゴは防臭型樹脂格子目付。
寸法(mm)G2×115Φ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
呼び50
材質本体及び掃除口ポリエチレン樹脂・ナットABS樹脂
高さ(mm)230
呼び径(A)50
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
呼びVU:50
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプエル型
樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。
寸法W(mm)21
寸法H(mm)34
寸法H1(mm)15
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び50
ねじ(mm)N:104
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
SAFETY共栓専用のハンドルになります。
材質SUS304
寸法(mm)735L
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。エコキュート用排水:40L/min
寸法(mm)50
耐熱温度(℃)90
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
呼びVU:50
色アイボリー
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
プライヤーで脚材部分の数字の7の所を4ヶ所共内側に折り曲げます。
材質SUS304
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
パンチングカゴ穴1.5Φ。
材質SUS304
適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK
寸法(Φ×高さH)(mm)135×124
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
流しホースを排水管に差し込む際に使用する防臭キャップです。
材質エストラマ
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
150m角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。
寸法B(mm)148
寸法E(mm)104.5
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂
封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
寸法(mm)G2×180Φ
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
BL規格品。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
寸法(mm)G2×180Φ
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
エコキュート用排水のトラップ機能を持たない管路構築に最適です。下流側に必ず「トラップ機能」を設けて下さい。(汚水配管へ接続の場合)。SUS製網を採用。ゴミがは配水管に流れる事を防止し、水はねを低減します。2つの方法で嵩上げが可能。1:VP管(Φ75mm)での嵩上げが可能です。2:本体底部の脚にVU・VP50を接続して、空中配管防止用の嵩上げをする事が出来るので、現場での施工が簡単です。
寸法(mm)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ