ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
プライヤーで脚材部分の数字の7の所を4ヶ所共内側に折り曲げます。
材質SUS304
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
VU専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
呼び250
寸法d(mm)250
外径(Φmm)267
寸法D(mm)267
寸法H1(mm)50
呼び径(A)250
寸法H2(mm)15
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
VU50専用(VUパイプに差込みます)。締付けタイプの目皿にトラップが付いています。パネル挟み込み取付けタイプ。パネル穴あけ寸法50A:パネル穴63Φ~64Φ
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
ストレーナ―はネジ込み式
呼び30
呼び径(A)30
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用テーパーネジ(R)
寸法H1(mm)14
デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式。接続管「2」は標準100L
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質(本体)CAC203(クロームメッキ)
フタの種類目皿
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式
寸法H2(mm)3
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
寸法H1(mm)26
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。メンテナンスが簡単。
耐熱温度(℃)80
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
耐熱温度(℃)80
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。
呼び寸法(mm)100×50×50
耐熱温度(℃)80
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ