ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ストレーナ―は落とし込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
耐熱温度(℃)80
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
寸法H1(mm)26
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
間接排水金具。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
耐熱温度(℃)80
関連キーワード