タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管50mm用です。締金具付です。
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂
寸法F(mm)100
寸法E(mm)106.5
寸法B(mm)148
150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂
タイプ幅150mm
寸法F(mm)100
寸法E(mm)84.5
寸法B(mm)148
150m角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。
寸法B(mm)148
寸法E(mm)104.5
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂
VU管50mm用です。締金具付です。タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂
寸法A(mm)148
寸法F(mm)74
寸法D(mm)57.5
寸法E(mm)106.5
寸法B(mm)148
寸法C(mm)194
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)120
VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。
寸法E(mm)84.5
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂
関連キーワード