7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&7インチワイヤレスモニターセット TCI 動画あり
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。・1モニターに最大4カメラペアリング可能。・12V車・24V車、両方対応。・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。・カメラ防塵防水規格IP69K取得。・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。・技術基準適合認証取得。・HD高画質7インチモニターの映像出力(防水IP66)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に 仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し) 有効画素数カメラ:1920×1080 防塵防水性能カメラ:IP69K 充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8 関連資料※製品資料(0.43MB) 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60 稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセット TCI 動画あり
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。・1モニターに最大4カメラペアリング可能。・12V車・24V車、両方対応。・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。・カメラ防塵防水規格IP69K取得。・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。・技術基準適合認証取得。・HD高画質10インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に 仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水 有効画素数カメラ:1920×1080 防塵防水性能カメラ:IP69K 充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8 関連資料※製品資料(0.43MB) 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60 稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12 モニターサイズ10インチ 動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット TCI 動画あり
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。・1モニターに最大4カメラペアリング可能。・12V車・24V車、両方対応。・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。・カメラ防塵防水規格IP69K取得。・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。・技術基準適合認証取得。・HD高画質7インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に 仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水 有効画素数カメラ:1920×1080 防塵防水性能カメラ:IP69K 充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8 関連資料※製品資料(0.43MB) 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60 稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GMBC-1001S 農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI 動画あり
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。 仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水 セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・録画機能付7インチワイヤレスモニター・マグネットベース 寸法(m)暗視距離:8~10 有効画素数カメラ:1920×1080 視野角カメラ:130° 防塵防水性能カメラ:IP69K 保管温度(℃)カメラ:‐30~80 関連資料※製品資料(0.44MB) 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷

2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット TCI 動画あり
充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に 寸法(m)暗視距離:8~10 有効画素数カメラ:1920×1080 視野角カメラ:130° 防塵防水性能カメラ:IP69K 保管温度(℃)カメラ:‐30~80 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GMBC-1006S 農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI 動画あり
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)。充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)。1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。 仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し) セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチ防水ワイヤレスモニター・マグネットベース 寸法(m)暗視距離:8~10 有効画素数カメラ:1920×1080 視野角カメラ:130° 防塵防水性能カメラ:IP69K 保管温度(℃)カメラ:‐30~80 関連資料※製品資料(0.44MB) 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)モニター:DC10~32
1セット
209,800 税込230,780
翌々日出荷

TMBC-2000S 超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) TCI 動画あり
トレーラーの事故対策!ワンタッチで見える化!。強力磁石でワンタッチ取付が可能(取付工事不要)。充電式バッテリー接続で電源取得が不要(電装工事不要)。12V車・24V車、両方対応。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替。技術基準適合認証取得。7インチモニター。フルトレーラーサイズでも安定した通信
用途トレーラーの事故対策に。 セット内容超広角ワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチAHDモニター・マグネットベース 有効画素数カメラ:1280×720 解像度モニター:800×480 防塵防水性能非防水、カメラ:IP69K 視野角(左右:上下)上下:130、左右:170 モード自動赤外線: 関連資料※製品資料(0.37MB) 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)DC12~24、モニター:DC10~32
1セット
209,800 税込230,780
翌々日出荷